DIN466-M4-NI Rändelmutter, hohe Form, Edelstahl
Hohe Rändelmutter Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 466-M4-NI
Rubix:91756
Hersteller:DIN 466-M4-NI
EAN:4045525254909




Produktdetails : DIN466-M4-NI Rändelmutter, hohe Form, Edelstahl
Edelstahl-Rändelknöpfe GN 676.5, mit Sacklochgewinde, können ebenfalls als Rändelmuttern eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 9,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
