K0243.1120000 Schalengriff, klappbar, anschraubbar, Form:A, Edelstahl
Schalengriffe klappbar Edelstahl, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0243.1120000
Rubix:331715
EAN:4059245130030



Dokumente
Produktdetails : K0243.1120000 Schalengriff, klappbar, anschraubbar, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4301.Ausführung: hochglanz-elektropoliert.Hinweis: Edelstahlklappgriffe mit geringer Einbautiefe. Für Boden- und Montageplatten oder Schubladen. Mit Rückstellfeder. Nach Betätigung schwenkt der Griff selbstständig in seine Ruhestellung zurück.
Einbaugriff Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 213 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage