Referenzen
Elesa+Ganter:GN 725-132-M8
Rubix:93087
Hersteller:725-132-M8





Produktdetails : GN725-132-M8 Bügelgriff Elesa
Bügelgriffe GN 725 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 84 g |
|---|---|
| Länge | 132 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 132 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
