Referenzen
Kipp:K0493.0112X500
Rubix:336837
EAN:4059245194698



Dokumente
Produktdetails : K0493.0112X500 Rundrohr, Stahl ZN
Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060.Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert.Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Rundrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial.Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - Aluminiumrohre schwarz eloxiert - kundenspezifischer Zuschnitt
Rundrohr
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 193 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Durchmesser | 9 mm |
| Oberfläche | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73063011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
Werkstoff
Durchmesser
9 mm