Referenzen
Kipp:K0493.4220X2000
Rubix:336890
EAN:4059245195282



Dokumente
Produktdetails : K0493.4220X2000 Vierkantrohr, Alu eloxiert
Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060.Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert.Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial.Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - Aluminiumrohre schwarz eloxiert - kundenspezifischer Zuschnitt
Vierkantrohr
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 600 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Oberfläche | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76082089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage