Referenzen
Kipp:K0493.0240X500
Rubix:336870
EAN:4059245195084



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser | 34 mm |
| Oberfläche | aluminium |
Dokumente
Produktdetails : K0493.0240X500 Rundrohr, Alu eloxiert
Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060.Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert.Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Rundrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial.Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - Aluminiumrohre schwarz eloxiert - kundenspezifischer Zuschnitt
Rundrohr
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 456 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser | 34 mm |
| Oberfläche | aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73063011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Werkstoff
Durchmesser
34 mm