Referenzen
Kipp:K0493.4125X1000
Rubix:336877
EAN:4059245195152



Dokumente
Produktdetails : K0493.4125X1000 Vierkantrohr, Stahl ZN
Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060.Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert.Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial.Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - Aluminiumrohre schwarz eloxiert - kundenspezifischer Zuschnitt
Vierkantrohr
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1132 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Durchmesser | 25 mm |
| Oberfläche | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73063011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage