Referenzen
Kipp:K0493.4140X500
Rubix:336885
EAN:4059245195237



Dokumente
Produktdetails : K0493.4140X500 Vierkantrohr, Stahl ZN
Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060.Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert.Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial.Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - Aluminiumrohre schwarz eloxiert - kundenspezifischer Zuschnitt
Vierkantrohr
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1631 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Durchmesser | 40 mm |
| Oberfläche | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73066199 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage