24B-1 Z 38 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 24B-1 Z 38 KR (Mecaline)
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P24B1038
Rubix:3168694
EAN:3660338301674

Produktdetails : 24B-1 Z 38 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 24B-1 Z 38 KR (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 24B-1 Z 38 KR (Mecaline)
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 38 |
| ISO-Code | 24b-1 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Zapfendurchmesser | 30 mm |
| Richtdurchmesser | 461,39 mm |
| Außendurchmesser | 476,2 mm |
| Gesamtbreite | 60 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 476,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
591,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
703,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage