10B-1 Z 34 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 10B-1 Z 34 KR (Mecaline)
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P10B1034
Rubix:3168592
EAN:3660338299025


Technische Zusammenfassung
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 34 |
Produktdetails : 10B-1 Z 34 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 10B-1 Z 34 KR (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 10B-1 Z 34 KR (Mecaline)
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 34 |
| ISO-Code | 10b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 20 mm |
| Richtdurchmesser | 172,05 mm |
| Außendurchmesser | 179 mm |
| Gesamtbreite | 35 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 179 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage