04B-1 Z 26 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 04B-1 Z 26 KR (Mecaline)

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P04B1026
Rubix:3168519
EAN:3660338295683
04B-1 Z 26 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 04B-1 Z 26 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung6 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne26
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 04B-1 Z 26 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 04B-1 Z 26 KR (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 04B-1 Z 26 KR (Mecaline)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung6 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne26
ISO-Code04-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser8 mm
Richtdurchmesser49,77 mm
Außendurchmesser52,1 mm
Gesamtbreite15 mm
Kopfkreisdurchmesser52,1 mm
6,76 exkl. MwSt.
/ Stück
8,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage