06B-2 Z 13 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Duplex geh. Zähne 06B-2 Z 13 KR GEH (Mecaline)

Ritzel Vorbohrung Duplex Gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P06B2013R
Rubix:3168313
EAN:3660338403316
06B-2 Z 13 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Duplex geh. Zähne 06B-2 Z 13 KR GEH (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne13
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-2 Z 13 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Duplex geh. Zähne 06B-2 Z 13 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Duplex geh. Zähne 06B-2 Z 13 KR GEH (Mecaline)

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne13
ISO-Code06b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser10 mm
Nabendurchmesser28 mm
Richtdurchmesser39,8 mm
Außendurchmesser43 mm
Gesamtbreite25 mm
Kopfkreisdurchmesser43 mm
8,24 exkl. MwSt.
/ Stück
9,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen