32B-3 Z 21 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 32B-3 Z 21 KR GEH (Mecaline)

Ritzel Pilotbohrung Triplex Gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P32B3021R
Rubix:3169516
EAN:3660338407772
32B-3 Z 21 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 32B-3 Z 21 KR GEH (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung50,8 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne21
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32B-3 Z 21 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 32B-3 Z 21 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Triplex geh. Zähne 32B-3 Z 21 KR GEH (Mecaline)

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung50,8 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne21
ISO-Code32b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser40 mm
Nabendurchmesser200 mm
Richtdurchmesser340,82 mm
Außendurchmesser361,3 mm
Gesamtbreite180 mm
Kopfkreisdurchmesser361,3 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.962,72 exkl. MwSt.
/ Stück
2.335,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage