24B-3 Z 21 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 24B-3 Z 21 KR GEH (Mecaline)
Ritzel Pilotbohrung Triplex Gehärtete Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P24B3021R
Rubix:3169506
EAN:3660338407482

Produktdetails : 24B-3 Z 21 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 24B-3 Z 21 KR GEH (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Triplex geh. Zähne 24B-3 Z 21 KR GEH (Mecaline)
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Anzahl Zähne | 21 |
| ISO-Code | 24b-3 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 30 mm |
| Nabendurchmesser | 160 mm |
| Richtdurchmesser | 255,65 mm |
| Außendurchmesser | 270,6 mm |
| Gesamtbreite | 150 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 270,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.209,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.439,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage