Referenzen
Fischer:558080
Rubix:3831561
Hersteller:FF NP 90x3,1 mm SD gvz
EAN:4048962407006
Produktdetails : FF NP 90X3,1MM SD GVZ Glatte Nägel
Die fischer Rahmennägel für unterschiedliche Anwendungen in Holz-zu-Holz-Verbindungen.
• 34-Grad-Rahmennägel geeignet für Holz-zu-Holz-Verbindungen
• Verfügbar in den Längen 51 - 90 mm
• Korrosionsbeständigkeit gemäß Eurocode 5-Norm
Das professionelle Sortiment von Nagel-Packungen (NP) ist perfekt für die Dach- und Bauindustrie geeignet. Die Nägel sind in den Längen 51 - 90 mm erhältlich und garantieren maximale Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit für Holz-zu-Holz-Verbindungen. Die 34-Grad-Rahmennagel mit hochwertiger, gewachster Papierverbindung und einer Korrosionsbeständigkeit, die über die Eurocode 5-Norm hinausgeht, gewährleistet dauerhaft sicheres Arbeiten. Zudem ist das Sortiment mit allen erhältlichen D-Kopf-Rahmennaglern kompatibel.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 3,1 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Typ | nfp |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,30 € exkl. MwSt.
/ 2.200 Stück
161,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
