Referenzen
Fischer:567328
Rubix:3831752
Hersteller:Hochleistungsnagel DFNH 15 NP
EAN:4048962477580
Produktdetails : DFNH 15 NP Hochleistungsnagel
Die Hochleistungsnägel DFNH NP für Hartbeton und Stahl.
• Geeignet für Hartbeton ≥ C 30/37 und Stahl
• Erhältlich in 15 - 32 mm Länge
Die Hochleistungsnägel DFNH NP ermöglichen mithilfe des FGC 100 und FXC 85 das Befestigen von Schienen oder Kabeln auf Stahl oder Hartbeton ≥ C 30/37.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2,6 mm |
|---|---|
| Länge | 15 mm |
| Typ | dfnh |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,21 € exkl. MwSt.
/ 1.008 Stück
181,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
