8112900805 Stauchkopfnägel 32mm Edelst.,0° für M18CN18GS VE 5.000

Stauchkopfnägel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:8112900805
Rubix:3230962
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typ18 ga

Produktdetails : 8112900805 Stauchkopfnägel 32mm Edelst.,0° für M18CN18GS VE 5.000


Stauchkopfnagel 18 GA

Produkteigenschaften:
• Kopf-Ø 1,05 mm
• Nagelstärke 1,25 mm
• Winkel 0°

  • Passend für M18 FN18GS

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ18 ga
    73,87 exkl. MwSt.
    / Packung
    87,91 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage