Referenzen
Fischer:554898
Rubix:3830997
Hersteller:FDZ 6/35
EAN:4048962396072
Produktdetails : FDZ 6/35 Deckennagel
Der wirtschaftliche Durchsteckanker für die Mehrfachbefestigung
• Das einfache Wirkprinzip ermöglicht die schnelle Schlagmontage
• Der Anker bietet das ideale Preis-Leistungs-Verhältnis für eine wirtschaftliche Montage
• Die zwei Schlagzonen sichern eine korrekte Montage
Der fischer Deckennagel FDZ ist ein Durchsteckanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FDZ ist zugelassen für Mehrfachverankerungen von nicht tragenden Systemen in Beton. Der fischer Deckennagel FDZ ist ideal, um Metallprofile im Trockenbau und um Draht- und Noniusabhänger für abgehängte Decken in gerissenem Beton zu verankern. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der Deckennagel wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt und mit dem Hammer ins Bohrloch geschlagen.
Funktion:
• Der FDZ ist geeignet für die Durchsteckmontage
• Den Deckennagel FDZ mit einem Hammer bis zum Anschlag in das Bohrloch eintreiben. Dabei noch nicht auf den Spreizkeil schlagen
• Anschließend den Spreizkeil bündig bis zum Nagelkopf eintreiben. Dadurch verspreizt sich der FDZ und verspannt sich gegen die Bohrlochwand
Stärken
• Das einfache Wirkprinzip ermöglicht die wirtschaftliche Schlagmontage
• Die geringe Setztiefe des FDN II K ermöglicht mit wenigen Hammerschlägen eine zeit- und kraftsparende Montage und verhindert Bewehrungstreffer
• Der bündig versenkte Spreiznagel kennzeichnet die vollständige Verspreizung des Ankers und stellt dadurch die minimale Verschiebung unter Last sicher
• Der fischer FDN II darf nach Zulassung auch ohne Bohrlochreinigung gesetzt werden. Hierfür ist die Bohrlochtiefe um 5 mm zu erhöhen
• Die Kopfprägung ermöglicht eine einfache Kontrolle der Verankerung und spart somit Zeit
Anwendungen
• Draht- und Noniusabhänger
• Lüftungsleitungen
• Leisten
• Metallprofile
• Lochbänder
• Unterkonstruktionen aus Metall
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Typ | fdz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,13 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
96,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




