Referenzen
Fischer:558084
Rubix:3833314
Hersteller:FF NP 75x2,8 mm RD gvz
EAN:4048962407044
Produktdetails : FF NP 75X2.8MM RD GVZ Rillennägel
Die fischer Rahmennägel für unterschiedliche Anwendungen in Holz-zu-Holz-Verbindungen.
• 34-Grad-Rahmennägel geeignet für Holz-zu-Holz-Verbindungen
• Verfügbar in den Längen 51 - 90 mm
• Korrosionsbeständigkeit gemäß Eurocode 5-Norm
Das professionelle Sortiment von Nagel-Packungen (NP) ist perfekt für die Dach- und Bauindustrie geeignet. Die Nägel sind in den Längen 51 - 90 mm erhältlich und garantieren maximale Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit für Holz-zu-Holz-Verbindungen. Die 34-Grad-Rahmennagel mit hochwertiger, gewachster Papierverbindung und einer Korrosionsbeständigkeit, die über die Eurocode 5-Norm hinausgeht, gewährleistet dauerhaft sicheres Arbeiten. Zudem ist das Sortiment mit allen erhältlichen D-Kopf-Rahmennaglern kompatibel.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2,8 mm |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Typ | np |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,10 € exkl. MwSt.
/ 2.200 Stück
132,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
