8112900895 Stauchkopfnägel 1,36x1,6x64mm zn, 20° für M18FN16GA VE 2.000
Stauchkopfnägel
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8112900895
Rubix:3230953
Produktdetails : 8112900895 Stauchkopfnägel 1,36x1,6x64mm zn, 20° für M18FN16GA VE 2.000
Stauchkopfnagel 16 GA
Passend für M18 CN16GA und M18 FN16GA
Produkteigenschaften:
• Kopf-Ø 1,35 mm
• Nagelstärke 1,61 mm
• Winkel 20°
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 16 ga |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,49 € exkl. MwSt.
/ Packung
39,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

