Gelenklager INA GE25-DO, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE25-DO
Rubix:12277
Hersteller:0066480610000
EAN:4012802530025


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : GE 25-DO (INA) Gelenklager INA
Rillenkugellager sind einfach aufgebaut, vielseitig, robust im Betrieb und leicht zu warten. Aufgrund ihrer Konstruktion bieten sie ein geringes Reibungsmoment, wodurch sie für hohe Drehzahlen geeignet sind und radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen können. Sie sind in ein- und zweireihiger Ausführung erhältlich.
Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, die für ihr Know-how und ihre qualitativ hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die die Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen erfüllen.
Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, die für ihr Know-how und ihre qualitativ hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die die Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen erfüllen.
Stärken
Einfache Konstruktion und robust im Betrieb.
Niedriges Reibmoment ermöglicht hohe Drehzahlen.
Kann radiale und axiale Lasten in beiden Richtungen aufnehmen.
Geschirmte oder abgedichtete Varianten erfordern keine Wartung.
Anwendungen
Geeignet für mittlere Drehzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 62800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std