Rillenkugellager FAG 61901-2RSR-HLN, Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:61901-2RSR-HLC
FAG:61901-2RSR-HLN
Rubix:3329845
Hersteller:0664166710000
EAN:4064327120403

Produktdetails : 61901-2RSR-HLN (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Eigenschaften:
Dieses Lager ist ein einreihiges Kugellager der Marke FAG, welches so konzipiert ist, dass es radiale Lasten gleichmäßig verteilt. Sein Stahlblechkäfig verleiht ihm eine bemerkenswerte Robustheit, während die beiden Gummidichtungen einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen und äußeren Partikeln bieten. Es ist ideal für Anwendungen, die höchste Präzision und Zuverlässigkeit erfordern.
Dichtung:
Dieses Lager ist mit zwei Gummidichtungen ausgestattet, die eine optimale Abdichtung gewährleisten. Dieses Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schadstoffen, was entscheidend ist, um seine Effizienz in staubigen oder feuchten Umgebungen zu erhalten. Um eine optimale Leistung sicherzustellen, wird empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen.
Stärken:
Dieses robuste Kugellager bietet eine stabile und reibungslose Rotation, was es besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet macht. Sein Stahlblechkäfig sorgt für eine erhöhte Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Die Gummidichtungen gewährleisten eine optimale Abdichtung, minimieren die Verunreinigung durch Staub und Schmutz und halten die Schmierung im Lager. Dank dieses Designs ist das Produkt wartungsarm und garantiert dennoch gleichbleibend zuverlässige Leistungen.
Anwendungen:
Das Lager ist ideal für eine breite Palette industrieller Anwendungen geeignet. Es findet Verwendung in Werkzeugmaschinen wie Fräs- und Drehmaschinen, wo eine präzise und stabile Rotation unerlässlich ist. Es wird häufig in Förderanlagen und Materialflusssystemen wie Förderbändern und Aufzügen eingesetzt und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb auch unter Last. Im Agrarsektor ist es ideal für landwirtschaftliche Maschinen und Lebensmittelverarbeitungssysteme, wo Robustheit von entscheidender Bedeutung ist.
Dieses Lager ist ein einreihiges Kugellager der Marke FAG, welches so konzipiert ist, dass es radiale Lasten gleichmäßig verteilt. Sein Stahlblechkäfig verleiht ihm eine bemerkenswerte Robustheit, während die beiden Gummidichtungen einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen und äußeren Partikeln bieten. Es ist ideal für Anwendungen, die höchste Präzision und Zuverlässigkeit erfordern.
Dichtung:
Dieses Lager ist mit zwei Gummidichtungen ausgestattet, die eine optimale Abdichtung gewährleisten. Dieses Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schadstoffen, was entscheidend ist, um seine Effizienz in staubigen oder feuchten Umgebungen zu erhalten. Um eine optimale Leistung sicherzustellen, wird empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen.
Stärken:
Dieses robuste Kugellager bietet eine stabile und reibungslose Rotation, was es besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet macht. Sein Stahlblechkäfig sorgt für eine erhöhte Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Die Gummidichtungen gewährleisten eine optimale Abdichtung, minimieren die Verunreinigung durch Staub und Schmutz und halten die Schmierung im Lager. Dank dieses Designs ist das Produkt wartungsarm und garantiert dennoch gleichbleibend zuverlässige Leistungen.
Anwendungen:
Das Lager ist ideal für eine breite Palette industrieller Anwendungen geeignet. Es findet Verwendung in Werkzeugmaschinen wie Fräs- und Drehmaschinen, wo eine präzise und stabile Rotation unerlässlich ist. Es wird häufig in Förderanlagen und Materialflusssystemen wie Förderbändern und Aufzügen eingesetzt und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb auch unter Last. Im Agrarsektor ist es ideal für landwirtschaftliche Maschinen und Lebensmittelverarbeitungssysteme, wo Robustheit von entscheidender Bedeutung ist.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 619 |
| Werkstoff | stahlblech (käfig) |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 17000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1460 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2880 N |
| Gewicht | 0,01 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std