Rillenkugellager FAG 6024, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 120 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6024
Rubix:510208
Hersteller:0167184700000
EAN:4012801201742
6024 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6024 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x26x26 mm
Bruttogewicht2180 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite28 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie60
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4450 rpm
Grenzdrehzahl5000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r77000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr88000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84821090
131,79 exkl. MwSt.
/ Stück
156,83 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an