Rillenkugellager SKF 6008/C3, Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6008/C3
Rubix:833369
Hersteller:6008/C3
EAN:7316571364940
6008/C3 (SKF) Rillenkugellager SKF Einzelverpackung

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6008/C3 (SKF) Rillenkugellager SKF Einzelverpackung


Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Abdeckungen sind besonders vielseitig, haben eine geringe Reibung und sind für niedrige Geräuschentwicklung und geringe Vibrationen optimiert, was hohe Drehzahlen ermöglicht. Sie nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf, sind einfach zu montieren und erfordern weniger Wartung als viele andere Lagertypen. Die integrierte Dichtung kann die Lebensdauer der Lager erheblich verlängern, da sie das Schmiermittel in den Lagern und Verunreinigungen draußen hält.
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke SKF wurde speziell für den zuverlässigen Einsatz in Hochgeschwindigkeitsanwendungen in der Industrie entwickelt. Dank des erweiterten radialen Lagerspiels (C3) gewährleistet es eine bessere Kontrolle thermischer Ausdehnungen, reduziert Reibung sowie Wärmeentwicklung und bietet gleichzeitig eine ausgezeichnete Rotationsfähigkeit. Als offenes Lager ohne Dichtungen eignet es sich ideal für Umgebungen, in denen eine schnelle Wärmeableitung erforderlich ist.

Eigenschaften:
• Robuste Konstruktion: Das Lager verfügt über einen Käfig aus Stahlblech, der hohe radiale und moderate axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen kann.
• Erweitertes Lagerspiel (C3): Es Unterstützt die Wärmeableitung und absorbiert thermische Ausdehnungen, besonders unter Hochgeschwindigkeitsbedingungen.
• Offene Bauweise: Reduziert die Reibung und sorgt für einen geräuscharmen Betrieb. Die offene Konstruktion ermöglicht einen einfachen Zugang für Wartungsarbeiten, macht das Lager jedoch anfälliger für Verunreinigungen.

Wartung:
Da dieses Kugellager offen und ohne Dichtungen konstruiert ist, ist eine regelmäßige Kontrolle und Nachschmierung erforderlich. Die offene Bauweise und das C3-Lagerspiel bieten jedoch eine höhere thermische Toleranz und eine geringere Reibung, was längere Wartungsintervalle begünstigen kann.

Dichtungen:
Das Lager ist offen und daher nicht mit Dichtungen ausgestattet, was das Eindringen von Verunreinigungen sowie den Verlust von Schmiermittel zur Folge haben kann. Es wird daher empfohlen, das Lager in sauberen und kontrollierten Umgebungen einzusetzen.

Markeninformationen:
SKF ist seit über 100 Jahren Vorreiter in der Lager- und Schmierungstechnik und genießt weltweites Ansehen für innovative Technologien und Lösungen. Das schwedische Unternehmen hilft seinen Kunden, die Zuverlässigkeit ihrer Maschinen zu steigern, Wartungskosten zu senken und die Effizienz zu maximieren. SKF ist in zahlreichen Industriebereichen tätig, darunter Fertigung, Transport, Medizintechnik und Energie.

Stärken:
• Erweitertes Lagerspiel (C3) für eine optimale Bewältigung thermischer Ausdehnungen bei hohen Geschwindigkeiten
• Geringe innere Reibung für reibungslose Hochgeschwindigkeitsrotation
• Stahlblechkäfig für hohe Widerstandsfähigkeit bei kontinuierlichen radialen Belastungen
• Reduzierung von Geräuschen und Vibrationen selbst bei hohen Drehzahlen
• Hohe Temperaturbeständigkeit, minimiert Überhitzungsrisiken
• Perfekt geeignet für Anwendungen, die eine effiziente Wärmeableitung erfordern

Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich ideal für industrielle Anwendungen, die hohe Drehzahlen und eine effektive Wärmeableitung erfordern. Es ist besonders geeignet für Elektromotoren, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen, bei denen die Kontrolle thermischer Ausdehnungen entscheidend ist. Auch in sauberen, kontrollierten Umgebungen, wie industriellen Systemen mit reduzierter Reibung und schneller Wärmeableitung, findet es vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.

Stärken

-Integrale Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager. Einfaches, vielseitiges und robustes Design. Geringe Reibung und Hochgeschwindigkeitsfähigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie6008
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl22000 rpm
Grenzdrehzahl14000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r11000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr16800 N
Zolltarifcode84821090
8,78 exkl. MwSt.
/ Stück
10,45 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an