Rillenkugellager Timken 6208-ZZ-C3, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm
6208
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6208-ZZ-C3
Rubix:844890
Hersteller:100417066
EAN:0087796293304





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 6208-ZZC3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 84,9884x84,9884x21,0058 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 363,8 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6208 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage