Rillenkugellager FAG 6304-C-C4>V, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6304-C4
FAG:6304-C-C4>V
Rubix:3105735
Hersteller:0949929670040
EAN:4054372589096
6304-C-C4>V (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6304-C-C4>V (FAG) Rillenkugellager FAG


Dieses FAG-Rillenkugellager ist speziell für die hohen Anforderungen industrieller Anwendungen ausgelegt. Dank seiner einreihigen Kugelstruktur sorgt es für eine erhebliche Verringerung von Reibung und Geräuschentwicklung. Durch die optimierte Laufbahngeometrie (Generation C) bietet es eine verbesserte Energieeffizienz und gewährleistet gleichzeitig eine zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager zeichnet sich durch seine robuste Konstruktion und die optimierte C-Generation aus, welche einen geräuscharmen Betrieb ermöglicht. Es ist mit einem genieteten Blechkäfig ausgestattet, der für zusätzliche Stabilität sorgt. Da es keine Dichtungen besitzt, weist es eine höhere Temperaturtoleranz auf. Mit einem radialen Lagerspiel der Klasse C4 ist es in der Lage, große Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenringen zu bewältigen und sowohl hohe radiale als auch moderate axiale Belastungen zu tragen.

Wartung:
Um eine optimale Lebensdauer zu gewährleisten, benötigt dieses Lager eine regelmäßige Schmierung mit für die jeweiligen Temperatur- und Lastbedingungen geeigneten Schmierstoffen. Eine regelmäßige Überprüfung auf Vibrationen und Geräusche wird empfohlen, um mögliche Verschleißerscheinungen frühzeitig zu erkennen. Da keine Dichtungen vorhanden sind, ist es wichtig, auf eine saubere Betriebsumgebung zu achten und die Exposition gegenüber Verunreinigungen zu minimieren.

Informationen zur Marke:
FAG ist eine Marke der Schaeffler-Gruppe und bekannt für ihre Expertise in der Herstellung hochpräziser Lager. Gegründet im Jahr 1883, bietet sie innovative Lösungen für eine Vielzahl industrieller Sektoren. Mit modernsten Technologien trägt FAG weltweit zur Steigerung von Effizienz und Nachhaltigkeit bei.

Stärken

• Verringerung von Reibung und Geräuschen durch optimierte Geometrie.
• Trägt hohe radiale und moderate axiale Lasten.
• Toleranz gegenüber Temperaturschwankungen durch das radiale Lagerspiel der Klasse C4.
• Geeignet für hohe Drehzahlen nahe der zulässigen Grenzwerte.
• Offene Bauweise für eine effiziente Wärmeableitung.

Anwendungen

Dieses Rillenkugellager ist ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen wie:

• Industrielle Pumpen
• Elektromotoren
• Generatoren
• Landmaschinen
• Förderanlagen
• Handhabungsgeräte
• Achsgetriebe
• Kompressoren
• Vibrationssiebe
• Werkzeugmaschinen
• Lüftungssysteme
• Turbinen
• Getriebe
• Mechanische Antriebe
• Produktionsanlagen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc4
Serie63..-c
Referenzdrehzahl16100 rpm
Grenzdrehzahl22000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr18500 N
6,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,08 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an