Rillenkugellager FAG 6218-J20AA-C3, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 30 mm | Innendurchmesser: 90 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6218-J20AA-C3
Rubix:1672658
Hersteller:0390743580030
EAN:4012802147674
6218-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6218-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG


Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager von FAG ist ein einreihiges Modell, das für hohe radiale Belastungen ausgelegt ist. Es ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der eine erhöhte Verschleißfestigkeit und Schutz vor Verunreinigungen bietet. Dank einer Keramikbeschichtung gewährleistet es eine effektive elektrische Isolierung und hält einer hohen Durchschlagspannung auf dem Außenring stand. Das vergrößerte Radialspiel (C3) ermöglicht den Betrieb des Lagers bei höheren Temperaturen und größeren Lastschwankungen, ohne ein vorzeitiges Versagen zu riskieren. Das offene Design, ohne vollständige Abdichtung, fördert eine bessere Wärmeableitung, um Überhitzung zu vermeiden.

Wartung:
Es ist wichtig, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen. Da es ohne Dichtung konzipiert ist, ist es anfälliger für Verunreinigungen. Dieses Lager sollte nicht in Umgebungen verwendet werden, die eine Kontamination des Lagers begünstigen könnten.

Dichtung:
Dieses Rillenkugellager-Modell verfügt über ein offenes Design, was bedeutet, dass es nicht abgedichtet ist.

Markeninformationen:
FAG ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Lagern und verfügt über eine anerkannte Expertise in der Industrie. Die Marke ist bekannt für innovative und zuverlässige Produkte, die selbst den anspruchsvollsten Anforderungen der industriellen Sektoren gerecht werden. FAG bietet eine breite Palette von Lagerlösungen an, von Standardmodellen bis hin zu spezialisierten Konfigurationen, und setzt weiterhin auf Innovation zur Verbesserung der Leistung und Langlebigkeit ihrer Produkte. Mit einem klaren Bekenntnis zu technischer Exzellenz und Kundenzufriedenheit ist FAG die bevorzugte Wahl für Unternehmen, welche erstklassige Lagerlösungen suchen.

Stärken

Der Stahlblechkäfig sorgt für Belastungs- und Verschleißfestigkeit, was die Lebensdauer des Lagers verlängert. Die Keramikbeschichtung bietet eine elektrische Isolierung, schützt das Lager und garantiert eine stabile Leistung. Das vergrößerte Radialspiel (C3) ermöglicht die Anpassung des Lagers an verschiedene Anwendungen, insbesondere bei Temperaturschwankungen. Das offene Design fördert die Wärmeableitung und minimiert das Risiko von Überhitzung und vorzeitigem Versagen.

Anwendungen

Dieses Lagermodell ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für eine breite Palette industrieller Anwendungen. Es wird häufig in Elektromotoren, Ventilatoren, Getrieben und verschiedenen industriellen Maschinen verwendet, bei denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Es eignet sich auch für eine Vielzahl von Geräten, jedoch können in besonders anspruchsvollen Umgebungen, wie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, zusätzliche Schutzlösungen erforderlich sein, da das Lager keine Abdichtung besitzt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2250 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite30 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie62..-j20aa
Referenzdrehzahl5100 rpm
Grenzdrehzahl6300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r74000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr102000 N
643,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
765,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an