Rillenkugellager
Innendurchmesser | 8 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 7 mm |
Innendurchmesser | 8 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 7 mm |
Dichtung | Zwei Deckscheiben aus Metall |
Lagerspiel | CN |
Serie | 60..-2Z |
Referenzdrehzahl | 31500 rpm |
Grenzdrehzahl | 40000 rpm |
Besonderheit | X-life-Produkt |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 1368 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3297 N |
Zolltarifcode | 84821010 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std