Rillenkugellager FAG 6207-C>V, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Wälz- und Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6207-C
FAG:6207-C>V
Rubix:3513600
Hersteller:3014706420000
EAN:4064328270176


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 6207-C>V (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 62...-C, einreihig, Generation C, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62..-c |
| Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std