Rillenkugellager FAG 6203-C-Z>V, Außendurchmesser: 40 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6203-C-Z
FAG:6203-C-Z>V
Rubix:3105700
Hersteller:0956623670000
EAN:4054372956522


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6203-C-Z>V (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG
Dieses hochwertige Produkt wurde speziell für anspruchsvolle industrielle Umgebungen entwickelt. Es nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und gewährleistet eine stabile sowie zuverlässige Leistung. Die optimierte Konstruktion erleichtert die Montage, reduziert Geräusche und verringert Reibung. Dank der Generation-C-Technologie von FAG überzeugt dieses Kugellager mit einer hohen Effizienz und vielseitiger Einsatzfähigkeit in industriellen Anwendungen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem robusten Stahlblechkäfig ausgestattet. Eine Metallabdeckung auf einer Seite schützt wirksam vor Verunreinigungen und sorgt gleichzeitig für eine moderate interne Reibung. Das standardisierte Radialspiel gewährleistet eine optimale Stabilität während des Betriebs. Die optimierte Bauweise ermöglicht hohe Drehzahlen bei gleichzeitig niedrigem Geräuschpegel.
Wartung:
Regelmäßige Wartung ist erforderlich, um die optimale Leistung des Lagers zu erhalten. Eine geeignete Schmierung sowie die periodische Kontrolle von Temperatur und Vibrationen sind essenziell. Die äußeren Oberflächen sollten sauber gehalten werden, um eine Kontamination zu vermeiden. Eine sorgfältige Überwachung hilft dabei, Verschleiß frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer des Kugellagers in industriellen Umgebungen zu maximieren.
AbDichtung:
Das System verfügt über eine Metallabdeckung, die das Eindringen von Schmutz und groben Partikeln begrenzt. Die Stahlblech-Konstruktion bildet einen engen Spalt zwischen den Lagerringen, der einen effektiven Schutz gegen größere Verunreinigungen bietet. Gleichzeitig wird der Austritt von Schmierstoff teilweise verhindert, während der Schutz gegen Feuchtigkeit moderat bleibt. Diese Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen.
Markeninformation:
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie und steht für Innovation und Qualität. Mit langjähriger Erfahrung und modernsten Fertigungstechnologien bietet FAG zuverlässige Lösungen für industrielle Anwendungen. Die Marke zeichnet sich durch technische Präzision und ein starkes Engagement für Energieeffizienz aus. Die langlebigen Produkte von FAG sind speziell für anspruchsvolle Einsatzbereiche konzipiert und tragen zur Optimierung mechanischer Leistung bei.
Stärken:
• Hohe Belastbarkeit für radiale und axiale Kräfte
• Geräusch- und reibungsarme Technologie für verbesserte Effizienz
• Einfache und zuverlässige Installation in diversen Industrieanwendungen
• Effektiver Schutz vor Verunreinigungen durch Metallabdeckung
• Geeignet für hohe Drehzahlen mit konstanter Leistung
Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager findet in verschiedenen industriellen Anwendungen Einsatz:
• Fördersysteme und Handhabungstechnik in Produktionslinien und Lagerhäusern für eine effiziente Lastenbewegung unter Dauerbelastung
• Landmaschinen und Baugeräte, die hohen mechanischen Beanspruchungen standhalten müssen
• Automobilindustrie, insbesondere in Getrieben, Lenksystemen und Motoren, wo es Stabilität und Langlebigkeit bei kontinuierlicher Rotation gewährleistet
• Werkzeugmaschinen wie Fräs-, Bohr- und Drehmaschinen, die eine erhöhte Haltbarkeit für wiederholte Lastzyklen erfordern
• Industriegeräte und Getriebe, bei denen hohe Zuverlässigkeit und Robustheit für hohe Lasten und mittlere Drehzahlen entscheidend sind
• Haushaltsgeräte, in denen es eine lange Lebensdauer mit minimalem Wartungsaufwand gewährleistet
Darüber hinaus ist dieses Lager ideal für Laufrollen, Traktionsmotoren und Antriebsrollen in Walzwerken. Es bietet zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Branchen – von der industriellen Fertigung über die Lebensmittelverarbeitung bis hin zu Bau- und Landmaschinen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem robusten Stahlblechkäfig ausgestattet. Eine Metallabdeckung auf einer Seite schützt wirksam vor Verunreinigungen und sorgt gleichzeitig für eine moderate interne Reibung. Das standardisierte Radialspiel gewährleistet eine optimale Stabilität während des Betriebs. Die optimierte Bauweise ermöglicht hohe Drehzahlen bei gleichzeitig niedrigem Geräuschpegel.
Wartung:
Regelmäßige Wartung ist erforderlich, um die optimale Leistung des Lagers zu erhalten. Eine geeignete Schmierung sowie die periodische Kontrolle von Temperatur und Vibrationen sind essenziell. Die äußeren Oberflächen sollten sauber gehalten werden, um eine Kontamination zu vermeiden. Eine sorgfältige Überwachung hilft dabei, Verschleiß frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer des Kugellagers in industriellen Umgebungen zu maximieren.
AbDichtung:
Das System verfügt über eine Metallabdeckung, die das Eindringen von Schmutz und groben Partikeln begrenzt. Die Stahlblech-Konstruktion bildet einen engen Spalt zwischen den Lagerringen, der einen effektiven Schutz gegen größere Verunreinigungen bietet. Gleichzeitig wird der Austritt von Schmierstoff teilweise verhindert, während der Schutz gegen Feuchtigkeit moderat bleibt. Diese Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen.
Markeninformation:
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie und steht für Innovation und Qualität. Mit langjähriger Erfahrung und modernsten Fertigungstechnologien bietet FAG zuverlässige Lösungen für industrielle Anwendungen. Die Marke zeichnet sich durch technische Präzision und ein starkes Engagement für Energieeffizienz aus. Die langlebigen Produkte von FAG sind speziell für anspruchsvolle Einsatzbereiche konzipiert und tragen zur Optimierung mechanischer Leistung bei.
Stärken:
• Hohe Belastbarkeit für radiale und axiale Kräfte
• Geräusch- und reibungsarme Technologie für verbesserte Effizienz
• Einfache und zuverlässige Installation in diversen Industrieanwendungen
• Effektiver Schutz vor Verunreinigungen durch Metallabdeckung
• Geeignet für hohe Drehzahlen mit konstanter Leistung
Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager findet in verschiedenen industriellen Anwendungen Einsatz:
• Fördersysteme und Handhabungstechnik in Produktionslinien und Lagerhäusern für eine effiziente Lastenbewegung unter Dauerbelastung
• Landmaschinen und Baugeräte, die hohen mechanischen Beanspruchungen standhalten müssen
• Automobilindustrie, insbesondere in Getrieben, Lenksystemen und Motoren, wo es Stabilität und Langlebigkeit bei kontinuierlicher Rotation gewährleistet
• Werkzeugmaschinen wie Fräs-, Bohr- und Drehmaschinen, die eine erhöhte Haltbarkeit für wiederholte Lastzyklen erfordern
• Industriegeräte und Getriebe, bei denen hohe Zuverlässigkeit und Robustheit für hohe Lasten und mittlere Drehzahlen entscheidend sind
• Haushaltsgeräte, in denen es eine lange Lebensdauer mit minimalem Wartungsaufwand gewährleistet
Darüber hinaus ist dieses Lager ideal für Laufrollen, Traktionsmotoren und Antriebsrollen in Walzwerken. Es bietet zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Branchen – von der industriellen Fertigung über die Lebensmittelverarbeitung bis hin zu Bau- und Landmaschinen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62..-c-z |
| Referenzdrehzahl | 20100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 29000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort