Rillenkugellager FAG 61820-2RZ-Y, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 100 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:61820-2RZ-Y
Rubix:926170
Hersteller:0807218690000
EAN:4054364196035


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 61820-2RZ-Y (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben, Messingkäfig FAG
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist ausgestattet mit einem Käfig aus Messingblech und zwei Metallabdeckungen.
Wartung:
Die beiden Metallabdeckungen bieten einen effektiven Schutz vor Verunreinigungen und gewährleisten einen optimalen Betrieb auch in anspruchsvollen Umgebungen.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe, welche bekannt ist für die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Lager. Sie bietet innovative und langlebige Lösungen, um den anspruchsvollen Anforderungen industrieller und mechanischer Anwendungen gerecht zu werden.
Dieses einreihige Rillenkugellager ist ausgestattet mit einem Käfig aus Messingblech und zwei Metallabdeckungen.
Wartung:
Die beiden Metallabdeckungen bieten einen effektiven Schutz vor Verunreinigungen und gewährleisten einen optimalen Betrieb auch in anspruchsvollen Umgebungen.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe, welche bekannt ist für die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Lager. Sie bietet innovative und langlebige Lösungen, um den anspruchsvollen Anforderungen industrieller und mechanischer Anwendungen gerecht zu werden.
Stärken
• Hohe Tragfähigkeit: Dieses Lager unterstützt signifikante radiale und axiale Lasten und ist somit für anspruchsvolle Anwendungen geeignet.
• Vielseitigkeit: Dieses Rillenkugellager wird in verschiedenen Bereichen wie Werkzeugmaschinen, Förderbändern und Materialhandhabungssystemen weit verbreitet eingesetzt.
• Hohe Geschwindigkeit: Es ist für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet.
• Langlebigkeit: Es ist robust konstruiert und aus hochwertigen Materialien gefertigt, um eine lange Lebensdauer, selbst unter schwierigen Bedingungen, zu gewährleisten.
• Geringe Reibung: Das Produkt arbeitet effizient mit einem niedrigen Reibmoment, was den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung reduziert.
• Geräuscharm: Der Messingblechkäfig und die einreihige Konstruktion sorgen für einen ruhigen und leisen Betrieb.
• Vielseitigkeit: Dieses Rillenkugellager wird in verschiedenen Bereichen wie Werkzeugmaschinen, Förderbändern und Materialhandhabungssystemen weit verbreitet eingesetzt.
• Hohe Geschwindigkeit: Es ist für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet.
• Langlebigkeit: Es ist robust konstruiert und aus hochwertigen Materialien gefertigt, um eine lange Lebensdauer, selbst unter schwierigen Bedingungen, zu gewährleisten.
• Geringe Reibung: Das Produkt arbeitet effizient mit einem niedrigen Reibmoment, was den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung reduziert.
• Geräuscharm: Der Messingblechkäfig und die einreihige Konstruktion sorgen für einen ruhigen und leisen Betrieb.
Anwendungen
• Automobilindustrie: Einsatz in Automobilkomponenten wie Rädern, Riemenscheiben, Spannsystemen usw., die hohen Belastungen und Geschwindigkeiten ausgesetzt sind.
• Haushaltsgeräte: Verwendung in Geräten, die zuverlässige und geräuscharme Lager erfordern, wie Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke usw.
• Werkzeugmaschinen: Einsatz in Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Bohrmaschinen und anderen Werkzeugmaschinen, die Präzision und hohe Drehzahlen erfordern.
• Lebensmittelindustrie: Förderbänder, Verpackungsmaschinen und andere Geräte, bei denen Zuverlässigkeit und Korrosionsbeständigkeit wichtig sind.
• Haushaltsgeräte: Verwendung in Geräten, die zuverlässige und geräuscharme Lager erfordern, wie Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke usw.
• Werkzeugmaschinen: Einsatz in Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Bohrmaschinen und anderen Werkzeugmaschinen, die Präzision und hohe Drehzahlen erfordern.
• Lebensmittelindustrie: Förderbänder, Verpackungsmaschinen und andere Geräte, bei denen Zuverlässigkeit und Korrosionsbeständigkeit wichtig sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 310 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 618..-2rz-y |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4150 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 22100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21300 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,69 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar