Rillenkugellager SKF 6002-RSH, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6002-RSH
Rubix:833344
Hersteller:180836
EAN:7316571814469

Produktdetails : 6002-RSH (SKF) Rillenkugellager, 1 Dichtscheibe SKF Einzelverpackung
Einreihiges starres Kugellager ohne Abdichtung
Starre Kugellager sind für viele Anwendungen geeignet. Sie sind für hohe Drehzahlen geeignet, können radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen standhalten und benötigen wenig Wartung. Starre Kugellager sind die am häufigsten verwendeten Lager. Aus diesem Grund bietet SKF viele Modelle, Typen und Abmessungen an.
Dieses Rillenkugellager von SKF wird häufig in verschiedenen Industrieanlagen eingesetzt und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit sowie seine Fähigkeit aus, auch unter anspruchsvollen Bedingungen zu funktionieren. Dank seiner robusten Konstruktion trägt es hohe radiale Belastungen und ermöglicht eine hohe Drehzahl. Mit seinem standardmäßigen radialen Lagerspiel kombiniert dieses Lager Leistung und Langlebigkeit.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem widerstandsfähigen Stahlblechkäfig ausgestattet, welcher hohe radiale und moderate axiale Lasten tragen kann. Durch sein standardmäßiges internes Lagerspiel (CN) bietet es eine ausgewogene Kombination aus moderater Reibung und hoher Drehgeschwindigkeit. Es verfügt über eine NBR-Gummidichtung auf einer Seite, die einen teilweisen Schutz gegen Verunreinigungen wie Wasser und Staub bietet, während die offene Seite eine natürliche Belüftung ermöglicht und die Wartung erleichtert. Diese Dichtung hält Temperaturen von –40 °C bis +100 °C stand, mit Toleranzen bis zu 120 °C für kurze Zeiträume.
Wartung:
Dank der Gummidichtung, welche die internen Komponenten teilweise vor Verunreinigungen schützt und das Schmiermittel zurückhält, erfordert dieses Lager nur minimalen Wartungsaufwand. Es wird jedoch empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu prüfen und die offene Seite in regelmäßigen Abständen zu schmieren. Der direkte Zugang erleichtert die Inspektion und optimiert die Schmierung, was die Lebensdauer des Lagers verlängert. Eine periodische Überwachung der Schwingungen und Temperaturen ist ebenfalls ratsam, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
Dichtung:
Die auf einer Seite befindliche Gummidichtung bietet einen zuverlässigen Schutz vor Wasser, Staub und anderen Partikeln. Dieser Dichtungstyp, hergestellt aus NBR, ist ideal für Anwendungen, in denen ein teilweiser Schutz ausreicht. Die offene Seite bleibt jedoch ungeschützt.
Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) ist ein 1907 gegründetes, multinationales Unternehmen aus Schweden und weltweit führend im Bereich mechanischer Lager. Die Marke gehört zu den führenden Anbietern von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Komponenten, Schmiersystemen und Dienstleistungen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Anlagen. Die Produkte von SKF finden überall dort Anwendung, wo Bewegung stattfindet. Darunter die Automobilindustrie, Luftfahrt, Schienenverkehr, Fertigungsindustrie, Lebensmittelproduktion, Medizintechnik, traditionelle und erneuerbare Energien sowie Landwirtschaft.
Stärken:
• Hohe radiale Belastbarkeit
• Kompatibel mit hohen Drehzahlen bei geringer Reibung
• Teilweiser Schutz gegen Verunreinigungen durch die Gummidichtung
• Erleichterte Wartung durch direkten Zugang zur offenen Seite
• Hitzebeständig von –40 °C bis +100 °C (bis zu 120 °C temporär)
Anwendungen:
Dieser Lagertyp eignet sich hervorragend für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen. Es findet Verwendung in der Automobilindustrie (z. B. in Getrieben, Kupplungssystemen und Radnaben), in industriellen und kleinen Elektromotoren, Getrieben, Spritzgussmaschinen, Werkzeugmaschinen, Bergbaumaschinen, Baugeräten, Motorrädern, Förderbändern, Pumpen und Kompressoren sowie in Windkraftgeneratoren. Darüber hinaus wird es auch in Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen und anderen Haushaltsgeräten eingesetzt.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem widerstandsfähigen Stahlblechkäfig ausgestattet, welcher hohe radiale und moderate axiale Lasten tragen kann. Durch sein standardmäßiges internes Lagerspiel (CN) bietet es eine ausgewogene Kombination aus moderater Reibung und hoher Drehgeschwindigkeit. Es verfügt über eine NBR-Gummidichtung auf einer Seite, die einen teilweisen Schutz gegen Verunreinigungen wie Wasser und Staub bietet, während die offene Seite eine natürliche Belüftung ermöglicht und die Wartung erleichtert. Diese Dichtung hält Temperaturen von –40 °C bis +100 °C stand, mit Toleranzen bis zu 120 °C für kurze Zeiträume.
Wartung:
Dank der Gummidichtung, welche die internen Komponenten teilweise vor Verunreinigungen schützt und das Schmiermittel zurückhält, erfordert dieses Lager nur minimalen Wartungsaufwand. Es wird jedoch empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu prüfen und die offene Seite in regelmäßigen Abständen zu schmieren. Der direkte Zugang erleichtert die Inspektion und optimiert die Schmierung, was die Lebensdauer des Lagers verlängert. Eine periodische Überwachung der Schwingungen und Temperaturen ist ebenfalls ratsam, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
Dichtung:
Die auf einer Seite befindliche Gummidichtung bietet einen zuverlässigen Schutz vor Wasser, Staub und anderen Partikeln. Dieser Dichtungstyp, hergestellt aus NBR, ist ideal für Anwendungen, in denen ein teilweiser Schutz ausreicht. Die offene Seite bleibt jedoch ungeschützt.
Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) ist ein 1907 gegründetes, multinationales Unternehmen aus Schweden und weltweit führend im Bereich mechanischer Lager. Die Marke gehört zu den führenden Anbietern von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Komponenten, Schmiersystemen und Dienstleistungen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Anlagen. Die Produkte von SKF finden überall dort Anwendung, wo Bewegung stattfindet. Darunter die Automobilindustrie, Luftfahrt, Schienenverkehr, Fertigungsindustrie, Lebensmittelproduktion, Medizintechnik, traditionelle und erneuerbare Energien sowie Landwirtschaft.
Stärken:
• Hohe radiale Belastbarkeit
• Kompatibel mit hohen Drehzahlen bei geringer Reibung
• Teilweiser Schutz gegen Verunreinigungen durch die Gummidichtung
• Erleichterte Wartung durch direkten Zugang zur offenen Seite
• Hitzebeständig von –40 °C bis +100 °C (bis zu 120 °C temporär)
Anwendungen:
Dieser Lagertyp eignet sich hervorragend für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen. Es findet Verwendung in der Automobilindustrie (z. B. in Getrieben, Kupplungssystemen und Radnaben), in industriellen und kleinen Elektromotoren, Getrieben, Spritzgussmaschinen, Werkzeugmaschinen, Bergbaumaschinen, Baugeräten, Motorrädern, Förderbändern, Pumpen und Kompressoren sowie in Windkraftgeneratoren. Darüber hinaus wird es auch in Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen und anderen Haushaltsgeräten eingesetzt.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2850 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5850 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
