Rillenkugellager SKF 6010-2Z/C3, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 50 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6010-2Z/C3
Rubix:832920
Hersteller:40765
EAN:7316576618024


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 6010-2Z/C3 (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF Einzelverpackung
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager von SKF wurde entwickelt, um eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für eine Vielzahl industrieller Anwendungen zu bieten. Es zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, sowohl radiale als auch axiale Belastungen aufzunehmen, und ist zudem einfach zu montieren. Dank seiner robusten Konstruktion und fortschrittlichen Technologie bietet es optimale Effizienz, minimiert den Wartungsbedarf und gewährleistet eine lange Lebensdauer.
Eigenschaften:
• Dieses Kugellager ist mit Metallabdeckungen ausgestattet, die effektiven Schutz vor Verunreinigungen bieten.
• Das erweiterte Radialspiel (C3) ermöglicht hohe Drehzahlen und reduziert gleichzeitig die interne Reibung.
• Es verfügt über einen Käfig aus Stahlblech, der für Stabilität und Langlebigkeit sorgt.
Wartung:
Die Wartung dieses Lagers ist dank seiner lebenslangen Schmierung mit hochwertigem Fett stark vereinfacht. Eine Nachschmierung ist nicht erforderlich. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um mögliche Anzeichen von Verschleiß oder Schäden frühzeitig zu erkennen.
AbDichtung:
Das Lager ist mit zwei Deckscheiben aus Metall ausgestattet, die eine wirksame Barriere gegen feste Verunreinigungen bilden. Diese Konstruktion schützt das Lager vor dem Eindringen von Schmutz und minimiert den Verlust von Schmiermittel. Obwohl die Korrosionsbeständigkeit moderat ist, tragen die Metallabdeckungen dazu bei, die Integrität des Lagers unter normalen Betriebsbedingungen zu erhalten. In feuchten Umgebungen kann jedoch eine erhöhte Korrosionsanfälligkeit auftreten.
Markeninformation:
SKF, 1907 gegründet, ist ein weltweit führender Hersteller von mechanischen Lagern und Ingenieurslösungen. Mit einer Präsenz in über 40 Industriezweigen hat sich SKF der Verbesserung der Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Anlagen verschrieben. Dank kontinuierlicher Innovation und einem umfangreichen Produktsortiment genießt SKF einen hervorragenden Ruf für Qualität und Fachkompetenz.
Stärken:
• Einfache Montage: Optimierte Konstruktion für eine schnelle und unkomplizierte Installation.
• Hohe Langlebigkeit: Lebensdauergeschmiert, wodurch der Wartungsaufwand minimiert wird.
• Hohe Leistung: Optimiertes C3-Radialspiel ermöglicht hohe Drehzahlen.
• Effektiver Schutz: Metallabdeckungen reduzieren das Eindringen von Verunreinigungen.
• Hitzebeständig: Geeignet für Anwendungen mit hohen Temperaturen und thermischen Ausdehnungen.
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich hervorragend für den Einsatz in Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen mit hohen Drehzahlen. Seine Fähigkeit, erhebliche radiale Belastungen und moderate axiale Kräfte zu bewältigen, macht es ideal für Umgebungen, in denen Wärme und thermische Ausdehnung eine entscheidende Rolle spielen. Ob in industriellen Anlagen oder spezifischen Anwendungen – dieses Lager bietet eine stabile und zuverlässige Leistung.
Eigenschaften:
• Dieses Kugellager ist mit Metallabdeckungen ausgestattet, die effektiven Schutz vor Verunreinigungen bieten.
• Das erweiterte Radialspiel (C3) ermöglicht hohe Drehzahlen und reduziert gleichzeitig die interne Reibung.
• Es verfügt über einen Käfig aus Stahlblech, der für Stabilität und Langlebigkeit sorgt.
Wartung:
Die Wartung dieses Lagers ist dank seiner lebenslangen Schmierung mit hochwertigem Fett stark vereinfacht. Eine Nachschmierung ist nicht erforderlich. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um mögliche Anzeichen von Verschleiß oder Schäden frühzeitig zu erkennen.
AbDichtung:
Das Lager ist mit zwei Deckscheiben aus Metall ausgestattet, die eine wirksame Barriere gegen feste Verunreinigungen bilden. Diese Konstruktion schützt das Lager vor dem Eindringen von Schmutz und minimiert den Verlust von Schmiermittel. Obwohl die Korrosionsbeständigkeit moderat ist, tragen die Metallabdeckungen dazu bei, die Integrität des Lagers unter normalen Betriebsbedingungen zu erhalten. In feuchten Umgebungen kann jedoch eine erhöhte Korrosionsanfälligkeit auftreten.
Markeninformation:
SKF, 1907 gegründet, ist ein weltweit führender Hersteller von mechanischen Lagern und Ingenieurslösungen. Mit einer Präsenz in über 40 Industriezweigen hat sich SKF der Verbesserung der Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Anlagen verschrieben. Dank kontinuierlicher Innovation und einem umfangreichen Produktsortiment genießt SKF einen hervorragenden Ruf für Qualität und Fachkompetenz.
Stärken:
• Einfache Montage: Optimierte Konstruktion für eine schnelle und unkomplizierte Installation.
• Hohe Langlebigkeit: Lebensdauergeschmiert, wodurch der Wartungsaufwand minimiert wird.
• Hohe Leistung: Optimiertes C3-Radialspiel ermöglicht hohe Drehzahlen.
• Effektiver Schutz: Metallabdeckungen reduzieren das Eindringen von Verunreinigungen.
• Hitzebeständig: Geeignet für Anwendungen mit hohen Temperaturen und thermischen Ausdehnungen.
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich hervorragend für den Einsatz in Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen mit hohen Drehzahlen. Seine Fähigkeit, erhebliche radiale Belastungen und moderate axiale Kräfte zu bewältigen, macht es ideal für Umgebungen, in denen Wärme und thermische Ausdehnung eine entscheidende Rolle spielen. Ob in industriellen Anlagen oder spezifischen Anwendungen – dieses Lager bietet eine stabile und zuverlässige Leistung.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 268 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 18000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22900 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std