Rillenkugellager SKF 6206 TN9/C3, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6206 TN9/C3
Rubix:310338
Hersteller:84203
EAN:7316570297522
6206 TN9/C3 (SKF) Rillenkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6206 TN9/C3 (SKF) Rillenkugellager, Polyamidkäfig SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, wälzkörpergeführt, Lagerluft C3

Stärken

- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x62x62 mm
Bruttogewicht187 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie62..
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
28,33 exkl. MwSt.
/ Stück
33,71 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an