Rillenkugellager FAG 6204-C-HRS>V, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6204-C-HRS>V
Rubix:3105706
Hersteller:0954045460000
EAN:4064327040411


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 6204-C-HRS>V (FAG) Rillenkugellager, 1 Dichtscheibe FAG
Dieses FAG Rillenkugellager wurde speziell für industrielle Anwendungen entwickelt, bei denen Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen auf und gewährleistet dabei einen ruhigen und leisen Lauf. Die optimierte Generation-C-Konstruktion reduziert Reibungsmoment und Geräuschpegel, was zu einer verbesserten Energieeffizienz und einer längeren Lebensdauer führt.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager verfügt über einen Käfig aus Stahlblech, der eine hohe Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber gelegentlichen Stößen gewährleistet. Dank des standardisierten Radialspiels kann es flexibel in verschiedenen mechanischen Systemen eingesetzt werden, wodurch interne Reibung minimiert und konstante Leistung sichergestellt wird. Die einseitige Gummidichtung schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen, während die offene Seite eine effektive Belüftung und Schmierung ermöglicht. Die optimierte Bauweise erlaubt hohe Drehzahlen bei gleichzeitig reduziertem Geräuschpegel – ideal für präzise und anspruchsvolle Anwendungen.
Wartung:
Dieses Rillenkugellager wurde so konzipiert, dass es mit minimalem Wartungsaufwand betrieben werden kann. Die integrierte Gummidichtung verhindert das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Dennoch wird eine regelmäßige Überprüfung empfohlen, um eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten. Dazu gehört das Kontrollieren von Laufgeräuschen, Temperatur und Zustand der Dichtung. Je nach Einsatzumgebung kann eine gelegentliche Reinigung der äußeren Flächen notwendig sein, um Ablagerungen zu entfernen, die die Leistung beeinträchtigen könnten. Eine ausreichende Schmierung ist essenziell, um vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen und die optimale Funktion sicherzustellen.
AbDichtung:
Dieses Lager ist mit einer einseitigen Gummidichtung ausgestattet, die einen zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutzpartikeln bietet. Die Konstruktion sorgt dafür, dass die Kugeln und die interne Schmierung sauber bleiben, während die Reibung im Betrieb reduziert wird. Die offene Seite verbessert die Belüftung und ermöglicht eine bessere Wärme- und Partikelabfuhr – ein entscheidender Vorteil für Anwendungen, bei denen eine schnelle Wärmeableitung oder eine gezielte Schmierung erforderlich ist. Diese Hybridlösung gewährleistet eine optimale Balance zwischen Schutz und Effizienz.
Markeninformation:
FAG ist eine Marke der Schaeffler-Gruppe und weltweit für ihre führende Expertise in der Lager- und Bewegungstechnologie bekannt. Mit über 100 Jahren Innovation entwickelt FAG Hochleistungs-Kugellager für die Industrie-, Automobil- und Luftfahrtbranche. Die Produkte sind auf eine lange Lebensdauer, hohe Zuverlässigkeit und maximale Energieeffizienz ausgelegt.
Stärken:
• Reduzierter Geräusch- und Reibungswiderstand dank Generation-C-Design
• Teilweiser Schutz vor Verunreinigungen durch einseitige Gummidichtung
• Ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen dank moderater Reibung
• Lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand
• Hohe radiale Belastbarkeit und moderate axiale Belastungsaufnahme
• Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen
• Optimiertes Design für Energieeffizienz und geringeren Verschleiß
Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager findet breite Anwendung in verschiedenen industriellen Bereichen. Es eignet sich ideal für Antriebssysteme wie Getriebe und Motorreduzierwerke, in denen es für eine präzise und reibungslose Bewegung sorgt. In der Automobilindustrie wird es unter anderem in Lenksystemen, Spannrollen und Achsführungen eingesetzt. Dank der einseitigen Dichtung ist es besonders vorteilhaft für Anwendungen an Gehäuseausgängen, bei denen auf einer Seite eine gezielte Schmierung erfolgen kann, während die andere Seite wirksam gegen Schmutz und Verunreinigungen geschützt bleibt.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager verfügt über einen Käfig aus Stahlblech, der eine hohe Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber gelegentlichen Stößen gewährleistet. Dank des standardisierten Radialspiels kann es flexibel in verschiedenen mechanischen Systemen eingesetzt werden, wodurch interne Reibung minimiert und konstante Leistung sichergestellt wird. Die einseitige Gummidichtung schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen, während die offene Seite eine effektive Belüftung und Schmierung ermöglicht. Die optimierte Bauweise erlaubt hohe Drehzahlen bei gleichzeitig reduziertem Geräuschpegel – ideal für präzise und anspruchsvolle Anwendungen.
Wartung:
Dieses Rillenkugellager wurde so konzipiert, dass es mit minimalem Wartungsaufwand betrieben werden kann. Die integrierte Gummidichtung verhindert das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Dennoch wird eine regelmäßige Überprüfung empfohlen, um eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten. Dazu gehört das Kontrollieren von Laufgeräuschen, Temperatur und Zustand der Dichtung. Je nach Einsatzumgebung kann eine gelegentliche Reinigung der äußeren Flächen notwendig sein, um Ablagerungen zu entfernen, die die Leistung beeinträchtigen könnten. Eine ausreichende Schmierung ist essenziell, um vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen und die optimale Funktion sicherzustellen.
AbDichtung:
Dieses Lager ist mit einer einseitigen Gummidichtung ausgestattet, die einen zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutzpartikeln bietet. Die Konstruktion sorgt dafür, dass die Kugeln und die interne Schmierung sauber bleiben, während die Reibung im Betrieb reduziert wird. Die offene Seite verbessert die Belüftung und ermöglicht eine bessere Wärme- und Partikelabfuhr – ein entscheidender Vorteil für Anwendungen, bei denen eine schnelle Wärmeableitung oder eine gezielte Schmierung erforderlich ist. Diese Hybridlösung gewährleistet eine optimale Balance zwischen Schutz und Effizienz.
Markeninformation:
FAG ist eine Marke der Schaeffler-Gruppe und weltweit für ihre führende Expertise in der Lager- und Bewegungstechnologie bekannt. Mit über 100 Jahren Innovation entwickelt FAG Hochleistungs-Kugellager für die Industrie-, Automobil- und Luftfahrtbranche. Die Produkte sind auf eine lange Lebensdauer, hohe Zuverlässigkeit und maximale Energieeffizienz ausgelegt.
Stärken:
• Reduzierter Geräusch- und Reibungswiderstand dank Generation-C-Design
• Teilweiser Schutz vor Verunreinigungen durch einseitige Gummidichtung
• Ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen dank moderater Reibung
• Lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand
• Hohe radiale Belastbarkeit und moderate axiale Belastungsaufnahme
• Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen
• Optimiertes Design für Energieeffizienz und geringeren Verschleiß
Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager findet breite Anwendung in verschiedenen industriellen Bereichen. Es eignet sich ideal für Antriebssysteme wie Getriebe und Motorreduzierwerke, in denen es für eine präzise und reibungslose Bewegung sorgt. In der Automobilindustrie wird es unter anderem in Lenksystemen, Spannrollen und Achsführungen eingesetzt. Dank der einseitigen Dichtung ist es besonders vorteilhaft für Anwendungen an Gehäuseausgängen, bei denen auf einer Seite eine gezielte Schmierung erfolgen kann, während die andere Seite wirksam gegen Schmutz und Verunreinigungen geschützt bleibt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62..-c-hrs |
| Grenzdrehzahl | 14500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14700 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort