Rillenkugellager SKF 6206-2Z/VA228, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6206-2Z/VA228
Rubix:143097
Hersteller:42624
EAN:7316571591889


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 6206-2Z/VA228 (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben für hohe Temperaturen SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke SKF wurde speziell für Anwendungen bei sehr hohen Temperaturen (+350 °C) entwickelt und bietet optimale Zuverlässigkeit und Effizienz unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Mit zwei Metallabdeckungen ausgestattet, gewährleistet dieses Lager einen wirksamen Schutz vor äußeren Verunreinigungen und reduziert gleichzeitig den Wartungsaufwand. Dank seiner robusten Bauweise und lebenslangen Schmierung bietet es maximale Leistung, minimiert Stillstandzeiten und senkt Wartungskosten.
Eigenschaften:
Dieses Lager wurde für den Betrieb unter extrem hohen Temperaturen konzipiert. Es verfügt über einen Graphitsegmentkäfig und zwei Metallabdeckungen, die es effektiv vor groben Verunreinigungen schützen. Seine Komponenten (Käfig, Ringe und Wälzkörper) sind manganphosphatiert, um die Haftung des Schmiermittels zu verbessern und die Einlaufphase zu erleichtern. Mit einem hochtemperaturbeständigen Graphitschmiermittel lebenslang geschmiert, funktioniert es problemlos bei Temperaturen von bis zu +350 °C. Dank eines erhöhten Radialspiels der Klasse C5 eignet sich dieses Lager hervorragend, um Verklemmungen und dimensionsbedingte Veränderungen der Materialien durch Temperaturunterschiede, insbesondere bei schnellen Abkühlungen, zu verhindern.
Wartung:
Das Kugellager ist nahezu wartungsfrei, da es mit einem hochwertigen Schmierfett lebenslang vorgeschmiert ist. Eine Nachschmierung ist nicht erforderlich, wodurch Wartungskosten und Produktionsausfallzeiten minimiert werden. Dennoch wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um den Zustand des Lagers zu überprüfen. Insbesondere sollte auf ungewöhnliche Geräusche geachtet werden, welche auf Fehlausrichtungen hinweisen könnten. Im Falle eines Verdachts auf Schäden wird ein schneller Austausch angeraten.
Dichtung:
Dieser Lagertyp ist mit zwei Metallabdeckungen ausgestattet, die einen wirksamen Schutz gegen mittelgroße, feste Verunreinigungen bieten. Diese Deckscheiben aus Metall verhindern das Eindringen von Schmutz und reduzieren den Verlust von Schmiermittel. Der enge Spalt zwischen den Abdeckungen und den inneren Komponenten gewährleistet einen optimalen Schutz bei minimaler Reibung.
Informationen zur Marke:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein führender Anbieter von Lösungen für rotierende Ausrüstungen. Die schwedische Marke ist auf Lager, Dichtungen und Schmiersysteme spezialisiert und bekannt für ihr technisches Know-how sowie ihre Innovationen, die den vielfältigen Anforderungen verschiedener Branchen gerecht werden, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Energiewirtschaft und Lebensmittelproduktion.
Stärken:
• Beständigkeit gegen hohe Temperaturen bis zu +350 °C
• erhöhter Schutz gegen Verunreinigungen dank Metallabdeckungen
• lebenslange Schmierung, wodurch der Wartungsaufwand minimiert wird
• erweitertes Radialspiel der Klasse C5 zur Bewältigung von Temperaturschwankungen
• robuste Bauweise, die für anspruchsvolle Umgebungen geeignet ist
Anwendungen:
Dieses Lager ist ideal für industrielle Anwendungen, welche bei Temperaturen von bis zu +350 °C arbeiten. Seine Konstruktion eignet sich perfekt für Umgebungen wie automatische Backöfen in der Lebensmittelindustrie, Industrieöfen und Produktionsstraßen, in denen extreme Bedingungen die Norm sind.
Eigenschaften:
Dieses Lager wurde für den Betrieb unter extrem hohen Temperaturen konzipiert. Es verfügt über einen Graphitsegmentkäfig und zwei Metallabdeckungen, die es effektiv vor groben Verunreinigungen schützen. Seine Komponenten (Käfig, Ringe und Wälzkörper) sind manganphosphatiert, um die Haftung des Schmiermittels zu verbessern und die Einlaufphase zu erleichtern. Mit einem hochtemperaturbeständigen Graphitschmiermittel lebenslang geschmiert, funktioniert es problemlos bei Temperaturen von bis zu +350 °C. Dank eines erhöhten Radialspiels der Klasse C5 eignet sich dieses Lager hervorragend, um Verklemmungen und dimensionsbedingte Veränderungen der Materialien durch Temperaturunterschiede, insbesondere bei schnellen Abkühlungen, zu verhindern.
Wartung:
Das Kugellager ist nahezu wartungsfrei, da es mit einem hochwertigen Schmierfett lebenslang vorgeschmiert ist. Eine Nachschmierung ist nicht erforderlich, wodurch Wartungskosten und Produktionsausfallzeiten minimiert werden. Dennoch wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um den Zustand des Lagers zu überprüfen. Insbesondere sollte auf ungewöhnliche Geräusche geachtet werden, welche auf Fehlausrichtungen hinweisen könnten. Im Falle eines Verdachts auf Schäden wird ein schneller Austausch angeraten.
Dichtung:
Dieser Lagertyp ist mit zwei Metallabdeckungen ausgestattet, die einen wirksamen Schutz gegen mittelgroße, feste Verunreinigungen bieten. Diese Deckscheiben aus Metall verhindern das Eindringen von Schmutz und reduzieren den Verlust von Schmiermittel. Der enge Spalt zwischen den Abdeckungen und den inneren Komponenten gewährleistet einen optimalen Schutz bei minimaler Reibung.
Informationen zur Marke:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein führender Anbieter von Lösungen für rotierende Ausrüstungen. Die schwedische Marke ist auf Lager, Dichtungen und Schmiersysteme spezialisiert und bekannt für ihr technisches Know-how sowie ihre Innovationen, die den vielfältigen Anforderungen verschiedener Branchen gerecht werden, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Energiewirtschaft und Lebensmittelproduktion.
Stärken:
• Beständigkeit gegen hohe Temperaturen bis zu +350 °C
• erhöhter Schutz gegen Verunreinigungen dank Metallabdeckungen
• lebenslange Schmierung, wodurch der Wartungsaufwand minimiert wird
• erweitertes Radialspiel der Klasse C5 zur Bewältigung von Temperaturschwankungen
• robuste Bauweise, die für anspruchsvolle Umgebungen geeignet ist
Anwendungen:
Dieses Lager ist ideal für industrielle Anwendungen, welche bei Temperaturen von bis zu +350 °C arbeiten. Seine Konstruktion eignet sich perfekt für Umgebungen wie automatische Backöfen in der Lebensmittelindustrie, Industrieöfen und Produktionsstraßen, in denen extreme Bedingungen die Norm sind.
Stärken
- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 201 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62.. |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 190 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20300 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std