Rillenkugellager FAG 6004-C-2Z-C3>V, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6004-C-2Z-C3>V
Rubix:3105668
Hersteller:0949826600030
EAN:4054372588815
6004-C-2Z-C3>V (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6004-C-2Z-C3>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Dieses Rillenkugellager der Marke FAG ist für hervorragende Leistung in industriellen Anwendungen konzipiert. Mit einem einreihigen Kugellager-Design zeichnet es sich durch seine Tragfähigkeit hoher Radiallasten und moderater Axiallasten aus. Dank der fortschrittlichen C-Generation-Technologie gewährleistet dieses Lager eine signifikante Reibungsreduzierung und einen leisen Betrieb, während gleichzeitig die Energieeffizienz optimiert wird.

Eigenschaften:
Dieses FAG-Kugellager verfügt über eine verbesserte Laufbahnengeometrie, die den Energieverlust minimiert und eine längere Lebensdauer gewährleistet. Der genietete Stahlblechkäfig verleiht ihm eine hohe Robustheit und die beiden Metallabdeckungen sorgen für eine effektive Abdeckung gegen äußere Verunreinigungen (ausgenommen feine Stäube und Flüssigkeiten). Darüber hinaus bietet das C3-Lagerspiel eine höhere Toleranz gegenüber Temperatur- und Lastschwankungen.

Wartung:
Dieses Lager ist vom Hersteller FAG vorgefettet. Eine regelmäßige Kontrolle kann jedoch dabei helfen, mögliche Undichtigkeiten, vorzeitigen Verschleiß oder eine Verschlechterung der Abdichtung frühzeitig zu erkennen. Eine angemessene Betriebstemperatur trägt ebenfalls zur Verlängerung der Lebensdauer des Lagers bei.

Dichtung:
Die beiden Metallabdeckungen bieten eine effektive Abdichtung, indem sie das Schmiermittel zurückhalten und das Eindringen grober Verunreinigungen verhindern. Dieses enge Dichtungssystem eignet sich besonders für raue Umgebungen. Es bietet einen soliden Schutz bei gleichzeitiger Reibungsreduzierung im Vergleich zu einer vollständigen Abdichtung aus Gummi.

Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler-Gruppe und ein weltweit führender Hersteller von Lagern und Präzisionskomponenten. Mit über 100 Jahren Innovation ist sie für ihre Zuverlässigkeit und fortschrittlichen technischen Lösungen in den Bereichen Automobil und Industrie bekannt. Schaeffler setzt auf Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit, um die Bedürfnisse seiner Kunden weltweit zu erfüllen.

Stärken

• Leiser Betrieb dank optimierter Laufbahnengeometrie.
• Hohe Radiallastkapazität und moderate Axiallastfähigkeit.
• Verstärkte Abdichtung für optimalen Schutz vor Verunreinigungen und Fettverlust.
• Lange Lebensdauer, auch in schwierigen Umgebungen.
• Größeres Lagerspiel für eine bessere Anpassung an Temperatur- und Lastschwankungen.

Anwendungen

Dieses Lager ist ideal für Mechanismen, die sowohl Zuverlässigkeit als auch Effizienz erfordern. Es kann in Elektromotoren, Pumpen, Kompressoren und anderen industriellen Maschinen eingesetzt werden. Besonders geeignet ist es für Geräte, die einen kontinuierlichen Betrieb in Umgebungen mit mäßiger Staub- oder Schmutzbelastung erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Serie60..-c-2z
Referenzdrehzahl19700 rpm
Grenzdrehzahl23200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r5000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10600 N
3,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,25 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an