Rillenkugellager SKF 6212-2RS1/HC5C3WT, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 60 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6212-2RS1/HC5C3WT
Rubix:310417
EAN:7316571642390


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 6212-2RS1/HC5C3WT (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben Hybrid SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Rillenkugellager der Marke SKF wurde entwickelt, um radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen. Dank der Kugeln aus Siliziumnitrid bietet es einen hervorragenden Schutz gegen elektrische Ströme und verlängert so die Lebensdauer der Geräte. Zudem ist dieses Produkt mit Gummidichtungen ausgestattet, welche eine maximale Abdichtung gewährleisten und es besonders für anspruchsvolle Umgebungen mit hoher Verschmutzung geeignet machen.
Eigenschaften:
• Zuverlässige Leistung: Die Siliziumnitrid-Kugeln dieses einreihigen Kugellagers schützen vor Schäden durch elektrische Ströme, erhöhen die Lebensdauer und verbessern die Verschleißfestigkeit.
• Optimierte Konstruktion: Das erhöhte Lagerspiel (C3) reduziert die interne Reibung, wodurch hohe Drehzahlen erreicht und die Wärmeentwicklung minimiert werden.
• Hervorragende AbDichtung: Die Gummidichtungen schützen effektiv vor Verunreinigungen, was die Gesamtzuverlässigkeit des Lagers in schwierigen Umgebungen verbessert.
• Überlegene Materialien: Im Vergleich zu herkömmlichen Kugellagern mit Stahlkugeln bieten Siliziumnitrid-Elemente eine längere Lebensdauer, höhere Drehzahlen, bessere Verschleißfestigkeit und eine erhöhte Steifigkeit.
• Spezialfett: Das Lager ist vorgefüllt mit einem Polyharnstoff-basierten Fett, das in einem breiten Temperaturbereich (-40 °C bis +160 °C) effizient bleibt.
Wartung:
Dieser Lagertyp erfordert dank seiner abdichtenden Konstruktion nur minimalen Wartungsaufwand. Die integrierten Dichtungen halten das Schmiermittel zuverlässig zurück, sodass keine regelmäßigen Nachschmierungen notwendig sind. Dennoch wird empfohlen, Temperatur und Vibrationen regelmäßig zu überwachen, um mögliche Anzeichen von Fehlfunktionen frühzeitig zu erkennen. Das erweiterte Lagerspiel (C3) trägt zur Reduzierung interner Belastungen bei, was die Wartung vereinfacht und die Lebensdauer zusätzlich verlängert.
Dichtung:
Die Abdichtung wird durch Gummidichtungen gewährleistet, die das Eindringen von Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit und Fremdpartikeln effektiv verhindern. Diese Konstruktion verlängert die Lebensdauer des Lagers, da das interne Schmiermittel geschützt bleibt und weniger Wartung erforderlich ist. Selbst in korrosiven Umgebungen bieten die Gummidichtungen langfristig einen zuverlässigen Schutz und stabile Leistung.
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und Bewegungstechnologien. Seit über 100 Jahren entwickelt SKF innovative Lösungen, welche die Leistung und Zuverlässigkeit industrieller Anlagen verbessern. Mit hochwertigen Produkten und modernster Technologie trägt SKF zur Optimierung der betrieblichen Effizienz seiner Kunden bei.
Stärken:
• effektiver Schutz gegen elektrische Ströme dank Siliziumnitrid-Kugeln
• Gummidichtungen für überlegene Abdichtung gegen Verunreinigungen
• erweitertes Lagerspiel (C3) zur Reduzierung interner Reibung und für hohe Drehzahlen
• geringeres Risiko von Fressen und falschen Brinelleffekten
• wenig empfindlich gegenüber Temperaturschwankungen
• Schmiermittel effizient über einen großen Temperaturbereich
Anwendungen:
Dieses keramische Lagermodell eignet sich besonders für Anwendungen, die einen Schutz vor elektrischen Strömen erfordern. Es wird in leistungsstarken Elektromotoren, Generatoren (insbesondere aus dem Bereich der erneuerbaren Energien), Schienenfahrzeugantrieben (die intensiven elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind) sowie in empfindlichen Umgebungen mit elektrischen Störungen (wie medizinische Bildgebung und Elektronikindustrie) eingesetzt. Seine Abdichtung und Hochleistungsschmierung machen es auch ideal für stark verschmutzte Umgebungen ohne erhebliches Korrosionsrisiko.
Eigenschaften:
• Zuverlässige Leistung: Die Siliziumnitrid-Kugeln dieses einreihigen Kugellagers schützen vor Schäden durch elektrische Ströme, erhöhen die Lebensdauer und verbessern die Verschleißfestigkeit.
• Optimierte Konstruktion: Das erhöhte Lagerspiel (C3) reduziert die interne Reibung, wodurch hohe Drehzahlen erreicht und die Wärmeentwicklung minimiert werden.
• Hervorragende AbDichtung: Die Gummidichtungen schützen effektiv vor Verunreinigungen, was die Gesamtzuverlässigkeit des Lagers in schwierigen Umgebungen verbessert.
• Überlegene Materialien: Im Vergleich zu herkömmlichen Kugellagern mit Stahlkugeln bieten Siliziumnitrid-Elemente eine längere Lebensdauer, höhere Drehzahlen, bessere Verschleißfestigkeit und eine erhöhte Steifigkeit.
• Spezialfett: Das Lager ist vorgefüllt mit einem Polyharnstoff-basierten Fett, das in einem breiten Temperaturbereich (-40 °C bis +160 °C) effizient bleibt.
Wartung:
Dieser Lagertyp erfordert dank seiner abdichtenden Konstruktion nur minimalen Wartungsaufwand. Die integrierten Dichtungen halten das Schmiermittel zuverlässig zurück, sodass keine regelmäßigen Nachschmierungen notwendig sind. Dennoch wird empfohlen, Temperatur und Vibrationen regelmäßig zu überwachen, um mögliche Anzeichen von Fehlfunktionen frühzeitig zu erkennen. Das erweiterte Lagerspiel (C3) trägt zur Reduzierung interner Belastungen bei, was die Wartung vereinfacht und die Lebensdauer zusätzlich verlängert.
Dichtung:
Die Abdichtung wird durch Gummidichtungen gewährleistet, die das Eindringen von Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit und Fremdpartikeln effektiv verhindern. Diese Konstruktion verlängert die Lebensdauer des Lagers, da das interne Schmiermittel geschützt bleibt und weniger Wartung erforderlich ist. Selbst in korrosiven Umgebungen bieten die Gummidichtungen langfristig einen zuverlässigen Schutz und stabile Leistung.
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und Bewegungstechnologien. Seit über 100 Jahren entwickelt SKF innovative Lösungen, welche die Leistung und Zuverlässigkeit industrieller Anlagen verbessern. Mit hochwertigen Produkten und modernster Technologie trägt SKF zur Optimierung der betrieblichen Effizienz seiner Kunden bei.
Stärken:
• effektiver Schutz gegen elektrische Ströme dank Siliziumnitrid-Kugeln
• Gummidichtungen für überlegene Abdichtung gegen Verunreinigungen
• erweitertes Lagerspiel (C3) zur Reduzierung interner Reibung und für hohe Drehzahlen
• geringeres Risiko von Fressen und falschen Brinelleffekten
• wenig empfindlich gegenüber Temperaturschwankungen
• Schmiermittel effizient über einen großen Temperaturbereich
Anwendungen:
Dieses keramische Lagermodell eignet sich besonders für Anwendungen, die einen Schutz vor elektrischen Strömen erfordern. Es wird in leistungsstarken Elektromotoren, Generatoren (insbesondere aus dem Bereich der erneuerbaren Energien), Schienenfahrzeugantrieben (die intensiven elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind) sowie in empfindlichen Umgebungen mit elektrischen Störungen (wie medizinische Bildgebung und Elektronikindustrie) eingesetzt. Seine Abdichtung und Hochleistungsschmierung machen es auch ideal für stark verschmutzte Umgebungen ohne erhebliches Korrosionsrisiko.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 713 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6212 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
300,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
357,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen