Rillenkugellager FAG 6005-C>V, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6005-C>V
Rubix:2940708
Hersteller:0949826780000
EAN:4054372546631


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6005-C>V (FAG) Rillenkugellager FAG
Dieses FAG Rillenkugellager ist ein einreihiges Kugellager, das für seine hohe Qualität und Zuverlässigkeit bekannt ist. Es handelt sich um ein offenes Lager mit einem Stahlblechkäfig, das speziell für die Generation C entwickelt wurde. Dieses Kugellager ist ideal für industrielle Anwendungen, bei denen eine präzise und effiziente Bewegung erforderlich ist. Mit seiner robusten Bauweise und den hervorragenden Laufeigenschaften ist es eine ausgezeichnete Wahl für zahlreiche Einsatzbereiche.
Eigenschaften:
Das Lager besteht aus einer einzigen Reihe von Kugeln, die zwischen den Innen- und Außenringen laufen. Diese Konstruktion ermöglicht eine gleichmäßige Lastverteilung und sorgt für eine lange Lebensdauer des Lagers. Ein weiteres herausragendes Merkmal ist der Stahlblechkäfig, der für zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit sorgt. Der Käfig hält die Kugeln an ihrem Platz und minimiert die Reibung, was zu einem ruhigeren und effizienteren Betrieb führt. Das Lager ist offen gestaltet, was bedeutet, dass es keine zusätzlichen Dichtungen oder Abdeckscheiben hat, was eine einfachere Inspektion ermöglicht. Außerdem gehört es zur Generation C, welche für ihre verbesserten Laufeigenschaften und eine geringere Reibung bekannt ist, durch die der Energieverbrauch gesenkt und die Betriebskosten minimiert werden.
Wartung:
Aufgrund seiner offenen Bauweise wird der Wartungsaufwand zwar reduziert, jedoch ist eine regelmäßige Inspektion und Schmierung entscheidend, um die optimale Leistung und Lebensdauer des Lagers zu gewährleisten. Es wird empfohlen, das Lager regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung zu überprüfen und bei Bedarf frisches Schmiermittel nachzufüllen.
Eine ordnungsgemäße Reinigung des Lagers kann ebenfalls dazu beitragen, die Lebensdauer zu verlängern.
Dichtung:
Dieses Kugellager ist offen, was bedeutet, dass es keine zusätzliche Abdichtung besitzt. Diese offene Bauweise ermöglicht eine einfache Inspektion und bessere Zugänglichkeitbei, damit Schmutz und Ablagerungen bei Bedarf leichter entfernt werden können.
Markeninformationen:
Die Marke FAG steht seit über einem Jahrhundert für höchste Qualität und Innovation im Bereich der Lagertechnik. Gegründet im Jahr 1883, hat FAG eine lange Tradition in der Entwicklung und Herstellung von Präzisionslagern für eine Vielzahl von Anwendungen. Als Teil der Schaeffler Gruppe profitiert FAG von einem umfangreichen Netzwerk an Forschung und Entwicklung, welches kontinuierlich zur Verbesserung der Produkte beiträgt. FAG-Lager sind bekannt für ihre Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit, was sie zur ersten Wahl für viele industrielle Anwendungen macht.
Eigenschaften:
Das Lager besteht aus einer einzigen Reihe von Kugeln, die zwischen den Innen- und Außenringen laufen. Diese Konstruktion ermöglicht eine gleichmäßige Lastverteilung und sorgt für eine lange Lebensdauer des Lagers. Ein weiteres herausragendes Merkmal ist der Stahlblechkäfig, der für zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit sorgt. Der Käfig hält die Kugeln an ihrem Platz und minimiert die Reibung, was zu einem ruhigeren und effizienteren Betrieb führt. Das Lager ist offen gestaltet, was bedeutet, dass es keine zusätzlichen Dichtungen oder Abdeckscheiben hat, was eine einfachere Inspektion ermöglicht. Außerdem gehört es zur Generation C, welche für ihre verbesserten Laufeigenschaften und eine geringere Reibung bekannt ist, durch die der Energieverbrauch gesenkt und die Betriebskosten minimiert werden.
Wartung:
Aufgrund seiner offenen Bauweise wird der Wartungsaufwand zwar reduziert, jedoch ist eine regelmäßige Inspektion und Schmierung entscheidend, um die optimale Leistung und Lebensdauer des Lagers zu gewährleisten. Es wird empfohlen, das Lager regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung zu überprüfen und bei Bedarf frisches Schmiermittel nachzufüllen.
Eine ordnungsgemäße Reinigung des Lagers kann ebenfalls dazu beitragen, die Lebensdauer zu verlängern.
Dichtung:
Dieses Kugellager ist offen, was bedeutet, dass es keine zusätzliche Abdichtung besitzt. Diese offene Bauweise ermöglicht eine einfache Inspektion und bessere Zugänglichkeitbei, damit Schmutz und Ablagerungen bei Bedarf leichter entfernt werden können.
Markeninformationen:
Die Marke FAG steht seit über einem Jahrhundert für höchste Qualität und Innovation im Bereich der Lagertechnik. Gegründet im Jahr 1883, hat FAG eine lange Tradition in der Entwicklung und Herstellung von Präzisionslagern für eine Vielzahl von Anwendungen. Als Teil der Schaeffler Gruppe profitiert FAG von einem umfangreichen Netzwerk an Forschung und Entwicklung, welches kontinuierlich zur Verbesserung der Produkte beiträgt. FAG-Lager sind bekannt für ihre Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit, was sie zur ersten Wahl für viele industrielle Anwendungen macht.
Stärken
Dieses Kugellager bietet eine hervorragende Tragfähigkeit bei radialen und axialen Lasten, was es ideal für Anwendungen macht, die eine hohe Belastbarkeit erfordern. Dank seiner geringen Reibung und der optimierten Konstruktion der Generation C trägt es zur Energieeinsparung bei, indem es den Energieverbrauch im Betrieb reduziert. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Präzision und die geringe Geräuschentwicklung im Betrieb. Diese Vorteile machen es zu einer ausgezeichneten Wahl für Anwendungen, bei denen eine ruhige und präzise Bewegung erforderlich ist.
Anwendungen
Dieses Rillenkugellager ist vielseitig und kann in einer breiten Palette industrieller Anwendungen eingesetzt werden. Dank seiner Fähigkeit, radiale und axiale Lasten zu tragen, ist es ideal für Produktionsanlagen, Werkzeugmaschinen und Verarbeitungsanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60..-c |
| Referenzdrehzahl | 16400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 23700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12600 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std