Rillenkugellager FAG 6304-C>V, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6304
FAG:6304-C>V
Rubix:3105733
Hersteller:0949929670000
EAN:4054372546815
6304-C>V (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6304-C>V (FAG) Rillenkugellager FAG


Dieses einreihige FAG Kugellager zeichnet sich durch seine hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus. Es gehört zur Generation C und bietet eine hervorragende Leistung bei unterschiedlichsten Einsatzbedingungen.

Eigenschaften:
Das Rillenkugellager zeichnet sich durch seine präzise Konstruktion und Materialwahl aus. Der Stahlblechkäfig sorgt für eine stabile Führung der Kugeln und minimiert die Reibung. Die offene Bauweise ermöglicht eine einfache und effektive Wartung, während die Konstruktion der Generation C für eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit sorgt.
Dank seiner robusten Bauweise und hochwertigen Materialien ist dieses Lager ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Es bietet eine hohe Tragfähigkeit und eine lange Lebensdauer, selbst unter schwierigen Betriebsbedingungen. Die präzise Fertigung gewährleistet einen ruhigen und effizienten Betrieb, was zu einer erhöhten Maschinenverfügbarkeit und reduzierten Wartungskosten führt.

Wartung:
Die Wartung des Lagers ist unkompliziert und effizient. Dank der offenen Konstruktion kann es leicht gereinigt und geschmiert werden, was die Lebensdauer verlängert und die Leistungsfähigkeit erhält. Regelmäßige Inspektionen und Schmierungen sind wichtig, um die optimale Funktion zu gewährleisten und einen vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Dies trägt ebenfalls dazu bei, dass das Lager seine hohe Leistungsfähigkeit behält und die Betriebskosten dadurch minimiert werden.

Dichtung:
Dieses Lager ist offen, was bedeutet, dass es über keine zusätzlichen Dichtungen oder Abstreifer verfügt. Diese Bauweise ermöglicht eine einfache Wartung und Schmierung des Lagers. Das offene Design bietet den Vorteil, dass Schmutz und Feuchtigkeit leicht entfernt werden können, was die Lebensdauer des Lagers verlängert und seine Leistungsfähigkeit erhält. Es wird dadurch auch die Reibung im Lager minimiert, was zu einer höheren Effizienz und einer geringeren Wärmeentwicklung führt. Dies ist besonders vorteilhaft in Anwendungen, bei denen eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit gefordert sind.

Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke, die für ihre hochwertigen Lager und technischen Lösungen bekannt ist. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und Innovation bietet FAG Produkte, die höchsten Qualitätsstandards entsprechen und in zahlreichen industriellen Anwendungen weltweit eingesetzt werden. Die Marke steht für Zuverlässigkeit, Präzision und Leistung. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung stellt FAG sicher, dass ihre Lagerprodukte den wachsenden Anforderungen der Industrie gerecht werden.

Stärken

• Hohe Qualität: Das Rillenkugellager zeichnet sich durch die Verwendung hochwertiger Materialien und präziser Fertigungstechniken aus, die eine ausgezeichnete Leistung und Zuverlässigkeit gewährleisten.

• Robuste Konstruktion: Aufgrund seiner robusten Bauweise ist das Lager besonders langlebig, bietet eine hohe Tragfähigkeit und kann somit große Belastungen aufnehmen.

• Einfache Wartung: Die offene Konstruktion des Lagers erleichtert die Wartung erheblich, was zu reduzierten Ausfallzeiten und geringeren Wartungskosten führt und somit zur Steigerung von Effizienz und Produktivität beiträgt.

Anwendungen

Das FAG Rillenkugellager findet in zahlreichen Anwendungen und Branchen Verwendung. Es ist ideal für den Einsatz in Maschinenbau, Automobilindustrie, Fördertechnik und vielen anderen Bereichen.

Im Maschinenbau wird dieses Lager häufig in Motoren oder Getrieben eingesetzt, wo es eine zuverlässige und effiziente Leistung bietet. In der Automobilindustrie findet es Verwendung in Radnaben, Getrieben und Klimaanlagen. Auch in der Fördertechnik wird das FAG Rillenkugellager aufgrund seiner hohen Belastbarkeit und Langlebigkeit eingesetzt.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie63..-c
Referenzdrehzahl16100 rpm
Grenzdrehzahl22000 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr18500 N
Gewicht0,14 kg
4,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,70 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an