Rillenkugellager FAG 6322-2Z-C3, Außendurchmesser: 240 mm | Breite: 50 mm | Innendurchmesser: 110 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6322-2Z-C3
Rubix:1672703
Hersteller:0191117700030
EAN:4026677050366
6322-2Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6322-2Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Tiefnutkugellager 63..-2Z, einreihig, gemäß DIN 625-1
Dieses Rillenkugellager von FAG wurde für maximale Leistung entwickelt und nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Dank des erhöhten Radialspiels (C3) ermöglicht es einen reibungslosen und effizienten Betrieb bei hohen Drehzahlen, während die interne Reibung minimiert wird.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem Stahlblechkäfig und beidseitigen Metallabdeckungen ausgestattet, die als Schutzbarriere gegen mittelgroße Schmutzpartikel dienen. Der Stahlblechkäfig gewährleistet eine hohe Belastbarkeit bei konstanten Lasten und hält auch kurzfristigen Stoßbelastungen stand. Das erhöhte interne Lagerspiel (C3) trägt zur effizienten Wärmeableitung bei und reduziert Reibungsverluste, wodurch eine höhere Leistung und längere Lebensdauer erreicht werden.

Wartung:
Dieses Kugellager ist mit einer lebensdauergeschmierten Hochleistungsschmierung versehen, wodurch eine Nachschmierung nicht erforderlich ist. Dies senkt die Wartungskosten und reduziert Stillstandszeiten. Es wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen der Betriebstemperatur und Vibrationen durchzuführen, um einen optimalen Betrieb sicherzustellen und mögliche Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen.

AbDichtung:
Die Metallabdeckungen bestehen aus Stahlblech. Der schmale Spalt zwischen den Abdeckungen und den Lagerkomponenten bildet eine mechanische Barriere, die das Eindringen von groben Verunreinigungen verhindert. Während diese Konstruktion vor festen Partikeln schützt, bietet sie keinen vollständigen Schutz gegen Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten.

Markeninformation:
Schaeffler ist ein weltweit führender Industriekonzern und steht für Innovation, Qualität und Langlebigkeit in der Lagertechnik und mechanischen Antriebstechnik. Als Teil der Schaeffler-Gruppe ist FAG eine renommierte Marke, die sich durch ein breites Sortiment an Hochleistungswälzlagern auszeichnet, welche den höchsten Anforderungen verschiedener Industrien gerecht werden.

Stärken:
• Effektiver Schutz durch Metallabdeckungen zur Reduzierung von Verunreinigungen
• Dauerhafte Schmierung, wodurch der Wartungsaufwand minimiert wird
• Optimiert für hohe Drehzahlen dank des erhöhten Radialspiels (C3) und effizienter Wärmeableitung
• Reduzierte Geräusch- und Vibrationsentwicklung für einen stabileren und leiseren Betrieb
• Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien und optimierte Konstruktion

Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager wird in zahlreichen industriellen Anwendungen eingesetzt, die hohe Zuverlässigkeit und Leistung erfordern:
• Elektromotoren und industrielle Pumpen
• Förderanlagen und Materialtransportsysteme
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Automobilindustrie und zugehörige Systeme
• Haushaltsgeräte

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10500 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite50 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Serie63..-2z
Referenzdrehzahl4150 rpm
Grenzdrehzahl3250 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r165000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr201000 N
Zolltarifcode84821090
433,37 exkl. MwSt.
/ Stück
515,71 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an