Sonstiges Spannlager Timken 1726308-2RS, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 23 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:1726308-2RS
Rubix:3152582
Hersteller:100270060
EAN:0053893720333







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 1726308-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager bieten in einer Vielzahl von Anwendungen und Einsatzbedingungen zuverlässige Leistung.
Stärken
Feinbearbeitete Laufbahnen.
Leiser Betrieb.
ISO-genormte austauschbare Abmessungen.
Qualität für Elektromotoren (EMQ).
Sphärischer Außendurchmesser ermöglicht eine gewisse Fehlausrichtung des Lagers.
Kontaktabdichtung(en) bieten überlegene Schmiermittelrückhaltung und Schutz des Lagers vor Verunreinigungen
Leiser Betrieb.
ISO-genormte austauschbare Abmessungen.
Qualität für Elektromotoren (EMQ).
Sphärischer Außendurchmesser ermöglicht eine gewisse Fehlausrichtung des Lagers.
Kontaktabdichtung(en) bieten überlegene Schmiermittelrückhaltung und Schutz des Lagers vor Verunreinigungen
Anwendungen
Von Elektromotoren über landwirtschaftliche Geräte bis hin zu lebensmittelverarbeitenden Anlagen entwickeln wir Timken®-Kugellager, die in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Einsatzbedingungen leistungsfähig sind.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 94,996x94,996x27,9908 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 611,9 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23,9 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 40,7 N |
| 94,996 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen