Rillenkugellager SKF 6203/15.875-2RSH, Außendurchmesser: 40 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 15.875 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6203/15.875-2RSH
Rubix:742107
EAN:7316571885407
6203/15.875-2RSH (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15,875 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6203/15.875-2RSH (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses SKF Rillenkugellager wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen anspruchsvoller industrieller Anwendungen zu erfüllen. Mit einer robusten Konstruktion und der Fähigkeit, radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen, gewährleistet es auch in komplexen Umgebungen eine zuverlässige Leistung. Es ist einfach zu montieren und bietet bemerkenswerte Vorteile hinsichtlich Langlebigkeit und reduziertem Wartungsaufwand, was es zur idealen Wahl für kontinuierliche und optimierte Betriebsabläufe macht.

Eigenschaften:
• Das einreihige Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der eine hohe Verschleißfestigkeit und eine längere Lebensdauer bietet.
• Das Standardradialspiel sorgt für optimale Steifigkeit, während das Design mit Gummidichtungen auf beiden Seiten das Eindringen von Verunreinigungen verhindert.
• Das Lager unterstützt hohe Drehzahlen dank seiner moderaten Reibung und bleibt dabei leise und vibrationsarm, was einen unauffälligen Betrieb sicherstellt.
• Es verfügt über NBR-Gummidichtungen auf beiden Seiten, die das Lager vor äußeren Einflüssen schützen.
• Der nicht standardisierte Bohrungsdurchmesser von 15,875 mm erweitert die Anwendungsvielfalt dieses Lagers.

Wartung:
Die Wartung des Lagers wird durch das Dichtungssystem vereinfacht, welches effektiv vor Verunreinigungen schützt. Eine regelmäßige Nachschmierung ist erforderlich, um eine angemessene Schmierung aufrechtzuerhalten und die Lebensdauer des Lagers zu verlängern. Es ist wichtig, die Betriebsbedingungen wie Temperatur und Vibrationen zu überwachen. Regelmäßige Inspektionen ermöglichen die frühzeitige Erkennung von Anomalien, um eine optimale Leistung sicherzustellen und vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.

Dichtung:
Dieser Lagertyp ist mit Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Lippenabdichtungen auf beiden Seiten ausgestattet, die einen effektiven Schutz gegen Staub, Wasser und andere Verunreinigungen gewährleisten. Diese Abdichtung ist besonders vorteilhaft in feuchten oder staubigen Umgebungen, in denen Feuchtigkeit und Partikel die Leistung des Lagers beeinträchtigen könnten. Obwohl das Dichtungssystem eine leichte Reibung erzeugt, wird die Drehgeschwindigkeit nicht wesentlich beeinträchtigt, wodurch die Langlebigkeit des Produkts erhalten bleibt.

Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Lagern und mechanischen Lösungen. Durch kontinuierliche Innovationen und ein breites Produktportfolio, bietet SKF Lösungen, welche die Zuverlässigkeit und Leistung von Anlagen in zahlreichen Industriezweigen verbessern. Mit anerkannter Expertise bleibt SKF an der Spitze der Technologie und liefert zuverlässige und langlebige Produkte an seine Kunden.

Stärken:
• erweiterter Schutz: Gummidichtungen für hervorragenden Schutz vor Verunreinigungen
• geringer Wartungsaufwand: Erhöhte Langlebigkeit mit reduziertem Wartungsbedarf dank effektiver Schmiermittelrückhaltung
• Zuverlässigkeit: Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen für stabile Leistung
• einfache Installation: Durchdachtes Design ermöglicht eine schnelle und problemlose Montage
• leiser Betrieb: Moderate Geräusch- und Vibrationspegel dank der durchdachten Lagerkonstruktion

Anwendungen:
Dieses Lagermodell wird in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt. Es eignet sich besonders für Förderanlagen, landwirtschaftliche Maschinen, Baumaschinen und Getriebe. Es überzeugt auch in Bereichen wie Motorgetrieben, Fahrzeugen und Werkzeugmaschinen. Seine Widerstandsfähigkeit gegen Verunreinigungen und die Fähigkeit, hohe Belastungen zu tragen, machen es zu einer idealen Lösung für Systeme, die eine langfristige Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen erfordern.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht67,9 g
Innendurchmesser15,875 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6203
Werkstoffstahl
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
19,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an