Rillenkugellager SKF 6004-2RSLTN9/HC5C3WT, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6004-2RSLTN9/HC5C3WT
Rubix:146119
EAN:7316572070758


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6004-2RSLTN9/HC5C3WT (SKF) Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben Hybrid SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Mit Kugeln aus Siliziumnitrid, reibungsarmen Dichtungen, einem Polyamidkäfig und hochwertiger Schmierung bietet dieses SKF-Rillenkugellager eine herausragende Leistung und eine einfache Installation. Es eignet sich ideal zur Aufnahme von radialen und axialen Lasten und ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit unerlässlich ist. Dank seines hybriden Designs bietet es einen exzellenten Schutz vor elektrischen Schäden und verbessert gleichzeitig die Lebensdauer sowie die Verschleißfestigkeit.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist speziell für Hochleistungsanwendungen konzipiert. Die Stahlringe in Kombination mit Wälzkörpern aus Siliziumnitrid (Si3N4) sorgen für eine effektive elektrische Isolation und eine höhere Verschleißfestigkeit. Der verstärkte Polyamidkäfig reduziert die Reibung, ermöglicht höhere Drehzahlen und verlängert die Lebensdauer. Das Lager trägt hohe radiale Lasten und moderate axiale Lasten in beide Richtungen. Dank des erhöhten Spiels (C3) kann es thermische Ausdehnungen besser kompensieren, was es zu einer idealen Wahl für Hochgeschwindigkeitsanwendungen macht, bei denen eine effiziente Wärmeableitung erforderlich ist. Darüber hinaus wird es mit einer leistungsstarken Polyharnstoff-Schmierfettfüllung geliefert und durch zwei reibungsarme Nitrildichtungen geschützt.
Wartung:
Das Lager ist so konzipiert, dass der Wartungsaufwand minimal bleibt. Es ist mit NBR-Dichtungen ausgestattet, die das Schmiermittel sicher zurückhalten und das Eindringen von Verunreinigungen verhindern. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, wird eine regelmäßige Überwachung der Betriebstemperatur und der Vibrationen empfohlen. Solche Kontrollen helfen, frühzeitig Anomalien zu erkennen und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.
Dichtung:
Das Lager ist mit den neuen RSL-Dichtungen von SKF ausgestattet, die mithilfe der Finite-Elemente-Methode optimiert wurden. Sie bieten einen ausgezeichneten Schutz vor Verunreinigungen und reduzieren gleichzeitig die Reibungsverluste. Diese Dichtungen gewährleisten eine langlebige Abdichtung, die das Schmiermittel sicher zurückhält und das Eindringen von Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert. Diese Konstruktion verlängert die Lebensdauer des Lagers erheblich, selbst in stark verschmutzten oder korrosiven Umgebungen. Die reibungsarmen Dichtungen sind für Betriebstemperaturen von -40 °C bis +100 °C und kurzzeitig bis zu +120 °C geeignet.
Informationen zur Marke:
SKF wurde im Jahr 1907 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Lagern und Lösungen für die industrielle Instandhaltung. Mit einer Präsenz in einer Vielzahl von Ländern und einem umfangreichen Vertriebsnetz stellt SKF innovative und hochwertige Produkte bereit, um die Effizienz von Industrieanlagen zu steigern.
Stärken:
• Schutz vor elektrischen Schäden durch Siliziumnitrid-Wälzkörper
• neue Generation von Gummidichtungen für eine verlängerte Lebensdauer
• erhöhtes Spiel (C3) für bessere Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
• verbesserte Verschleißfestigkeit und geringeres Risiko von Festfressen dank Polyamidkäfig
• Hochleistungsschmierfett, das in einem breiten Temperaturbereich wirksam ist
• geeignet für anspruchsvolle und stark kontaminierte Umgebungen
Anwendungen:
Dieser Lagertyp eignet sich hervorragend für:
• Elektromotoren, dank geringer Reibung, erhöhtem Spiel und der Fähigkeit, unerwünschte elektrische Ströme zu blockieren.
• Pumpen und Kompressoren, da der Polyamidkäfig eine bessere Vibrationsbeständigkeit bietet.
• Hochgeschwindigkeitsanwendungen, aufgrund der Leichtigkeit von Siliziumnitrid und des radialen C3-Spiels.
• Feuchte oder staubige Umgebungen, durch die Dichtungen, welche das Lager vor Verunreinigungen schützen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist speziell für Hochleistungsanwendungen konzipiert. Die Stahlringe in Kombination mit Wälzkörpern aus Siliziumnitrid (Si3N4) sorgen für eine effektive elektrische Isolation und eine höhere Verschleißfestigkeit. Der verstärkte Polyamidkäfig reduziert die Reibung, ermöglicht höhere Drehzahlen und verlängert die Lebensdauer. Das Lager trägt hohe radiale Lasten und moderate axiale Lasten in beide Richtungen. Dank des erhöhten Spiels (C3) kann es thermische Ausdehnungen besser kompensieren, was es zu einer idealen Wahl für Hochgeschwindigkeitsanwendungen macht, bei denen eine effiziente Wärmeableitung erforderlich ist. Darüber hinaus wird es mit einer leistungsstarken Polyharnstoff-Schmierfettfüllung geliefert und durch zwei reibungsarme Nitrildichtungen geschützt.
Wartung:
Das Lager ist so konzipiert, dass der Wartungsaufwand minimal bleibt. Es ist mit NBR-Dichtungen ausgestattet, die das Schmiermittel sicher zurückhalten und das Eindringen von Verunreinigungen verhindern. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, wird eine regelmäßige Überwachung der Betriebstemperatur und der Vibrationen empfohlen. Solche Kontrollen helfen, frühzeitig Anomalien zu erkennen und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.
Dichtung:
Das Lager ist mit den neuen RSL-Dichtungen von SKF ausgestattet, die mithilfe der Finite-Elemente-Methode optimiert wurden. Sie bieten einen ausgezeichneten Schutz vor Verunreinigungen und reduzieren gleichzeitig die Reibungsverluste. Diese Dichtungen gewährleisten eine langlebige Abdichtung, die das Schmiermittel sicher zurückhält und das Eindringen von Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert. Diese Konstruktion verlängert die Lebensdauer des Lagers erheblich, selbst in stark verschmutzten oder korrosiven Umgebungen. Die reibungsarmen Dichtungen sind für Betriebstemperaturen von -40 °C bis +100 °C und kurzzeitig bis zu +120 °C geeignet.
Informationen zur Marke:
SKF wurde im Jahr 1907 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Lagern und Lösungen für die industrielle Instandhaltung. Mit einer Präsenz in einer Vielzahl von Ländern und einem umfangreichen Vertriebsnetz stellt SKF innovative und hochwertige Produkte bereit, um die Effizienz von Industrieanlagen zu steigern.
Stärken:
• Schutz vor elektrischen Schäden durch Siliziumnitrid-Wälzkörper
• neue Generation von Gummidichtungen für eine verlängerte Lebensdauer
• erhöhtes Spiel (C3) für bessere Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
• verbesserte Verschleißfestigkeit und geringeres Risiko von Festfressen dank Polyamidkäfig
• Hochleistungsschmierfett, das in einem breiten Temperaturbereich wirksam ist
• geeignet für anspruchsvolle und stark kontaminierte Umgebungen
Anwendungen:
Dieser Lagertyp eignet sich hervorragend für:
• Elektromotoren, dank geringer Reibung, erhöhtem Spiel und der Fähigkeit, unerwünschte elektrische Ströme zu blockieren.
• Pumpen und Kompressoren, da der Polyamidkäfig eine bessere Vibrationsbeständigkeit bietet.
• Hochgeschwindigkeitsanwendungen, aufgrund der Leichtigkeit von Siliziumnitrid und des radialen C3-Spiels.
• Feuchte oder staubige Umgebungen, durch die Dichtungen, welche das Lager vor Verunreinigungen schützen.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 62 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6004 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 43000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 19000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9360 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen