Rillenkugellager SKF 6208-2ZNR, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6208-2ZNR
Rubix:10209
Hersteller:42730
EAN:7316570652451
6208-2ZNR (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben, Ringnut, Sprengring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6208-2ZNR (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben, Ringnut, Sprengring SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager von SKF wurde für eine Vielzahl industrieller Anwendungen entwickelt und kombiniert Langlebigkeit mit erweitertem Schutz in mäßig kontaminierten Umgebungen. Sein integrierter Sicherungsring in der Nut des Außenrings gewährleistet eine optimale axiale Stabilität. Geeignet für mittlere bis hohe Drehzahlen, sorgt es für einen reibungslosen Betrieb mit geringem Reibmoment.

Eigenschaften:
Das Kugellager verfügt über ein Standard-Radialspiel, welches zuverlässige Leistungen auch bei hohen Drehzahlen garantiert. Der integrierte Sicherungsring im Außenring sorgt für eine stabile axiale Fixierung und minimiert das Risiko von Fehlausrichtungen. Es kann hohe Radiallasten sowie moderate Axiallasten bewältigen. Der Stahlblechkäfig bietet eine hohe Belastbarkeit für dauerhafte Lasten und hält sowohl Stößen als auch kurzzeitigen stärkeren Belastungen stand. Darüber hinaus bietet das Lager durch seine beidseitigen Metallabdeckungen einen erweiterten Schutz vor groben Verunreinigungen.

Wartung:
Dieses Lager ist mit hochwertigem Fett lebensdauergeschmiert und erfordert keine Nachschmierung. Dies vereinfacht die Wartung, senkt die Kosten und reduziert Ausfallzeiten. Die Metallabdeckungen auf beiden Seiten bieten einen zusätzlichen Schutz vor mittelgroßen bis großen Verunreinigungen. Dennoch wird empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig durch Überprüfung von Geräuschen, Temperaturen und möglichen Anzeichen von vorzeitigem Verschleiß zu überwachen.

Dichtung:
Dank seiner beidseitigen Metallabdeckungen ist das Lager effektiv gegen Verunreinigungen wie mittelgroße und große Partikel geschützt. Die Abdeckungen aus Stahlblech bilden eine mechanische Barriere, die das Eindringen von Schmutz begrenzt und den Verlust von Schmiermittel verhindert. Dieses Abdecksystem reduziert Reibungsverluste, minimiert die Verschmutzungsgefahr und verlängert die Lebensdauer des Lagers.

Informationen zur Marke:
SKF ist seit über einem Jahrhundert ein weltweit führender Anbieter in der Entwicklung und Herstellung von Lagern. Bekannt für technisches Know-how, kontinuierliche Innovation und ein starkes Engagement für Qualität, bietet SKF eine umfassende Produktpalette von Lagern und Schmierungssystemen bis hin zu begleitenden Dienstleistungen. Mit zuverlässigen und leistungsstarken Produkten unterstützt SKF eine Vielzahl von Industrien, darunter die Automobil, Luftfahrt, Energie, Fertigungsindustrie und viele mehr.

Stärken:
• Erhöhter Schutz durch beidseitige Metallabdeckungen
• Integrierter Sicherungsring für eine solide axiale Fixierung
• Geringe Reibung und reibungsloser Betrieb bei hohen Drehzahlen
• Lebensdauerschmierung, die den Wartungsaufwand reduziert

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich besonders für industrielle Umgebungen mit hohen Radiallasten. Es ist ideal für Förderanlagen, Handhabungsgeräte und landwirtschaftliche Maschinen. Außerdem eignet es sich perfekt für Produktionslinien und Logistiksysteme in Lagern, da es selbst in mäßig kontaminierten Umgebungen Robustheit und Zuverlässigkeit bietet.

Stärken

- Einfache Montage über Spannhülsen oder Abziehhülsen
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x80x80 mm
Bruttogewicht374 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie62..
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl18000 rpm
Grenzdrehzahl9000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r19000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
40,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,78 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an