Miniaturkugellager SKF W 628/9-2RS1, Außendurchmesser: 17 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 9 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:W 628/9-2RS1
Rubix:960268
Hersteller:234147
EAN:7316572559406
W 628/9-2RS1 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben (VA) SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser17 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : W 628/9-2RS1 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben (VA) SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben (VA) SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser17 mm
Breite5 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Seriew
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl24000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r335 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr761 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84821010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,00 exkl. MwSt.
/ Stück
23,80 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an