Dünnringlager SKF 61804-2RS1/W64, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:61804-2RS1/W64
Rubix:956520
Hersteller:96686
EAN:07316571091334

Produktdetails : 61804-2RS1/W64 (SKF) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Dünnringlager, 2 Dichtscheiben SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 618.. |
| Gewicht | 0,018 kg |
| Stärke | 7 mm |
| Grenzdrehzahl | 11500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2320 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4030 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen