Rillenkugellager SKF W 637/8-2Z, Außendurchmesser: 12 mm | Breite: 3.5 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:W 637/8-2Z
Rubix:648358
Hersteller:234111
EAN:7316572559444


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 3,5 mm |
Produktdetails : W 637/8-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben (VA) SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Rillenkugellager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht eine einfache Installation. Die Konstruktion aus Edelstahl und die Metallabdeckungen bieten einen effektiven Schutz vor Verunreinigungen und garantieren eine lange Lebensdauer.
Eigenschaften:
• Dieses einreihige Rillenkugellager besteht aus Edelstahl und verfügt über einen Käfig, der eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit bietet.
• Es ist mit zwei Metallabdeckungen ausgestattet, die Schutz vor mittelgroßen Partikeln bieten und die Lebensdauer des Lagers verlängern.
• Mit einem standardmäßigen radialen Lagerspiel wird ein ideales Gleichgewicht zwischen Leistung und Effizienz erreicht, was hohe Drehgeschwindigkeiten bei moderater Reibung ermöglicht.
• Das Lager eignet sich hervorragend für Anwendungen mit moderaten radialen und leichten axialen Lasten.
Wartung:
Die Wartung dieses Rillenkugellagers ist einfach, da es mit hochwertigem Fett lebensdauergeschmiert ist und keine Nachschmierung erforderlich ist. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um den Zustand des Lagers zu überprüfen. Dabei sollten insbesondere ungewöhnliche Geräusche, Temperaturveränderungen und die allgemeine Integrität des Lagers geprüft werden.
AbDichtung:
Das Lager ist mit zwei Deckscheiben aus Metall ausgestattet, die als mechanische Barriere wirken. Sie verhindern effektiv das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen und halten gleichzeitig den Schmierstoff im Inneren. Die Abdichtungen minimieren die Reibungsverluste und tragen so zu einer effizienten und langlebigen Leistung bei.
Stärken:
• Hervorragende Korrosionsbeständigkeit: Dank der Edelstahlkonstruktion ideal für anspruchsvolle Umgebungen.
• Einfache Installation: Schneller und problemloser Einbau.
• Effektiver Schutz: Metallabdeckungen verlängern die Lebensdauer durch zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen.
• Wartungsarm: Lebensdauergeschmiert, was Wartungskosten reduziert.
• Hohe Leistungsfähigkeit: Stabil bei hohen Drehgeschwindigkeiten und moderater Reibung.
Anwendungen:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist optimal für den Einsatz in korrosiven oder feuchten Umgebungen geeignet. Es findet Anwendung in Branchen wie der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Schifffahrtsindustrie. Häufige Einsatzbereiche sind Lebensmittelverarbeitungsanlagen, Maschinen, die aggressiven Chemikalien ausgesetzt sind, sowie medizinische Geräte. Mit seinen hygienischen und langlebigen Eigenschaften ist dieses Lager eine bevorzugte Wahl für Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und Robustheit unter anspruchsvollen Bedingungen erforderlich sind.
Markeninformationen:
SKF, gegründet im Jahr 1907, ist ein weltweit führender Anbieter von mechanischen Lagern und verwandten Technologien. Die Mission von SKF ist es, die Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Maschinen zu maximieren. Mit kontinuierlichen Innovationen und einer breiten Präsenz in verschiedenen Branchen ist SKF ein vertrauenswürdiger Partner für Millionen von Anwendungen weltweit.
Eigenschaften:
• Dieses einreihige Rillenkugellager besteht aus Edelstahl und verfügt über einen Käfig, der eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit bietet.
• Es ist mit zwei Metallabdeckungen ausgestattet, die Schutz vor mittelgroßen Partikeln bieten und die Lebensdauer des Lagers verlängern.
• Mit einem standardmäßigen radialen Lagerspiel wird ein ideales Gleichgewicht zwischen Leistung und Effizienz erreicht, was hohe Drehgeschwindigkeiten bei moderater Reibung ermöglicht.
• Das Lager eignet sich hervorragend für Anwendungen mit moderaten radialen und leichten axialen Lasten.
Wartung:
Die Wartung dieses Rillenkugellagers ist einfach, da es mit hochwertigem Fett lebensdauergeschmiert ist und keine Nachschmierung erforderlich ist. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um den Zustand des Lagers zu überprüfen. Dabei sollten insbesondere ungewöhnliche Geräusche, Temperaturveränderungen und die allgemeine Integrität des Lagers geprüft werden.
AbDichtung:
Das Lager ist mit zwei Deckscheiben aus Metall ausgestattet, die als mechanische Barriere wirken. Sie verhindern effektiv das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen und halten gleichzeitig den Schmierstoff im Inneren. Die Abdichtungen minimieren die Reibungsverluste und tragen so zu einer effizienten und langlebigen Leistung bei.
Stärken:
• Hervorragende Korrosionsbeständigkeit: Dank der Edelstahlkonstruktion ideal für anspruchsvolle Umgebungen.
• Einfache Installation: Schneller und problemloser Einbau.
• Effektiver Schutz: Metallabdeckungen verlängern die Lebensdauer durch zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen.
• Wartungsarm: Lebensdauergeschmiert, was Wartungskosten reduziert.
• Hohe Leistungsfähigkeit: Stabil bei hohen Drehgeschwindigkeiten und moderater Reibung.
Anwendungen:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist optimal für den Einsatz in korrosiven oder feuchten Umgebungen geeignet. Es findet Anwendung in Branchen wie der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Schifffahrtsindustrie. Häufige Einsatzbereiche sind Lebensmittelverarbeitungsanlagen, Maschinen, die aggressiven Chemikalien ausgesetzt sind, sowie medizinische Geräte. Mit seinen hygienischen und langlebigen Eigenschaften ist dieses Lager eine bevorzugte Wahl für Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und Robustheit unter anspruchsvollen Bedingungen erforderlich sind.
Markeninformationen:
SKF, gegründet im Jahr 1907, ist ein weltweit führender Anbieter von mechanischen Lagern und verwandten Technologien. Die Mission von SKF ist es, die Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Maschinen zu maximieren. Mit kontinuierlichen Innovationen und einer breiten Präsenz in verschiedenen Branchen ist SKF ein vertrauenswürdiger Partner für Millionen von Anwendungen weltweit.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 3,5 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | w |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 100000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 53000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 140 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 312 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std