Rillenkugellager FAG 6305-N, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6305-N
Rubix:2520212
Hersteller:0167230310000
EAN:4012801065276
6305-N (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6305-N (FAG) Rillenkugellager, Ringnut FAG


Diese Rillenkugellager bestehen aus einem Außenring, einem Innenring und einem Kugelkäfig. Diese Komponenten sind fest miteinander verbunden und aufgrund der Geometrie ihrer Laufbahnen und Kugeln tragen sie sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen.

Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager von FAG zeichnet sich durch seine einreihige Konstruktion, einen Käfig aus Stahlblech, eine kreisförmige Nut und ein offenes Design ohne Dichtung aus.

Wartung:
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten und die Lebensdauer des Lagers zu verlängern, wird eine regelmäßige Wartung empfohlen. Da es sich um ein offenes Lager handelt, sollte es nicht in Umgebungen eingesetzt werden, in denen es Kontaminationsrisiken ausgesetzt ist.

Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke und gehört der Schaeffler-Gruppe an, welche weltweit für ihre Kompetenz in der Lagertechnologie bekannt ist. Seit ihrer Gründung im Jahr 1883 hat sich FAG durch Innovation und außergewöhnliche Qualität ausgezeichnet. Die Produkte von FAG sind so konzipiert, dass sie den höchsten Anforderungen moderner Industriezweige gerecht werden und dabei überlegene Zuverlässigkeit und Leistung bieten. Die Marke entwickelt sich stetig weiter, indem sie fortschrittliche Technologien integriert, um die Haltbarkeit und Effizienz ihrer Lager zu optimieren und so ihren hervorragenden Ruf in der Präzisionsmechanik weiter zu festigen.

Stärken

Dieses einreihige Rillenkugellager kann dank seiner eingearbeiteten Nut die Montage vereinfachen, da es axial im Gehäuse durch einen Sicherungsring fixiert werden kann. Dies spart Platz und reduziert die Montagezeiten erheblich. Der Stahlblechkäfig erhöht die Robustheit des Lagers und verringert gleichzeitig das Risiko vorzeitigen Versagens. Zudem minimiert die einreihige Konstruktion Vibrationen und Geräusche, was zu einem leiseren und stabileren Betrieb beiträgt. Das Lager ist aufgrund seiner Bauweise leicht zu warten, wodurch Wartungskosten gesenkt werden und die Gesamtzuverlässigkeit des Systems verbessert wird.

Anwendungen

Dieses Rillenkugellager eignet sich für den Einsatz in der Automobilbranche, im Bauwesen, in der Landwirtschaft und in der Fertigungsindustrie.






Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht225 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie63..-n
Referenzdrehzahl12300 rpm
Grenzdrehzahl16200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r11500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr23800 N
Zolltarifcode84821090
10,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an