Rillenkugellager FAG 6314-2RSR-C3, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 35 mm | Innendurchmesser: 70 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6314-2RSR-C3
Rubix:510771
Hersteller:0167240200030
EAN:4012801205597
6314-2RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6314-2RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Rillenkugellager 63..-2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist so konzipiert, dass es in verschiedenen industriellen Anwendungen optimale Leistung bietet. Seine robuste Konstruktion und hochwertige Fertigung machen es zu einer zuverlässigen Wahl. Es ist mit einem Stahlblechkäfig, zwei Gummidichtungen und einem radialen C3-Lagerspiel ausgestattet. Dieses Lagerspiel ist größer als normal, was eine bessere Kompensation von Wärmeausdehnungen ermöglicht und dieses Lager besonders geeignet für Anwendungen mit höheren Betriebstemperaturen macht.

Dichtung:
Dieses Rillenkugellager ist dank seiner Gummidichtungen gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit abgedichtet. Diese Eigenschaft trägt dazu bei, die Lebensdauer des Lagers zu verlängern und eine optimale Leistung unter schwierigen Bedingungen aufrechtzuerhalten.

Markeninformationen:
Seit seiner Gründung im Jahr 1883 in Deutschland, hat sich Schaeffler als globaler Riese im Bereich der Lagertechnologie und mechanischen Ingenieurlösungen etabliert. Die zur Gruppe gehörende Marke FAG ist zu einem unverzichtbaren Bezugspunkt für Industrieprofis geworden. Sie bietet eine breite Palette von Lagerlösungen, die den anspruchsvollsten Anforderungen in verschiedenen Branchen gerecht werden, wie z.B. in der Automobilindustrie, Luftfahrt, Lebensmittelindustrie und Energiewirtschaft.

Stärken:
• Einfache und robuste Konstruktion
• Radiales C3-Lagerspiel
• Trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x150x150 mm
Bruttogewicht2600 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie63..-2rsr
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl2800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r69000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr115000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84821090
105,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an